Maalatusta teräksestä valmistettujen AX/KX-koteloiden myynti alkoi Saksassa tammikuussa 2020 ja Suomessa myynti alkoi maaliskuun 2. päivä, poislukien 400 mm syvät AX-kotelot.

Niiden sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen AX/KX-koteloiden myynnin aloituksesta ilmoitetaan myöhemmin ja siksi niitä vastaavat AE/KL/CM-kotelot säilyvät yhä tuotevalikoimassa.

Poistuvien AE/KL-sarjan tuotteiden aikataulusta tiedotetaan niin ikään myöhemmin.

Rittalin tuotepäällikkö Pasi Kinnunen listasi seikkoja, joihin Rittal erityisesti panosti uusien AX- ja KX-koteloiden suunnittelussa:

  • 1/3 enemmän tilaa kaapeloinille – ”AX-kotelosarjan uudistuneiden laipparatkaisujen ansiosta kaapeloinnille on noin kolmasosa enemmän tilaa kuin aiemmin, vaikka koteloiden ulkomitat ovat säilyneet ennallaan.”
  • Irrallaan toimitettavat ovet – ”Ovi on heti valmis työstettäväksi.”
  • Kotelon sisäpinnoissa lisätuet sisäasennuskiskoille – ”Tämä uudistus lisää ilman porauksia asennettavien sisäasennuskiskojen dynaamista kuormitettavuutta ja näin kiskojen käyttömahdollisuudet lisääntyvät. Lisäksi kiskoissa käytetään VX25-valikoimastamme tuttua 25 mm:n reikäjakoa, joten monet VX25:n lisävarusteet sopivat niihin.”

”Modernissa kokoonpanossa kaappeihin täytyy saada sovitettua aiempaa enemmän komponentteja ja erilaisia kaapeleita. Lisäksi kaappijärjestelmien tulee moduulaarisuudellaan vastata tuotannon muuttuvia tarpeita. Asiakkailta saadut kehitysideat onkin otettu huomioon uusien koteloiden suunnittelussa”, Kinnunen kertoo.

AX- ja KX-kotelot ovat saatavilla useissa eri koko- ja materiaalivaihtoehdoissa. Malliston kompaktein, 150 x 150 x 80 mm -kokoinen KX-kotelo sopii erinomaisesti muutamien komponenttien asentamisessa liitäntä- tai väyläkotelokäyttöön. AX-koteloita on tarjolla 210–400 mm syvyisinä ja suurimmillaan 1200 mm leveinä tai 1400 mm korkeina. Materiaalivaihtoehdot ovat RAL7035 maalattu teräs, ruostumaton teräs AISI304 tai AISI316L.

Teksti:
Rittal oy

Uusi Exxact liiketunnistin korvaa vanhat

– Ota käyttövinkit haltuun! Uudessa 160° liiketunnistimessa yhdistyvät kehittynyt liikkeentunnistustekniikka, säädettävä hämäräkytkin ja integroitu painikeajastin. Näiden ominaisuuksien avulla laitteen käyttö on sujuvaa kaikissa tilanteissa: Säädettävän hämäräkytkimen avulla liiketunnistimen toimintaa voidaan rajata halutulla tavalla, joten valot eivät esimerkiksi turhaan syty kirkkaaseen päiväsaikaan, vaikka liikettä havaittaisiinkin. Valot voi aina kytkeä päälle myös painikkeella, vaikka liiketunnistin olisin asennettu toimimaan vain hämärässä. Tällöin valot sammuvat itsestään ajastimella. Voidaan käyttää myös orjana ulkoisen painikkeen tai toisen liiketunnistimen kanssa. Samaan piiriin voidaan kytkeä rajaton määrä orjia, mutta kauimmaisen orjan täytyy olla 50m etäisyydellä masterista. Liiketunnistin näkee 160° keilalla aina 8m päähän luotettavasti. Laitteessa on lisäksi integroitu oikosulku- ja ylikuormitussuojaus sekä valaisimia suojaava ”soft start” -toiminto. LED-kuormia voidaan ohjata aina 200W asti, eikä laitteessa ole minimikuormavaatimusta. Lisäksi tunnistimella voidaan ohjata esimerkiksi hehkulamppuja, halogeeneja ja 1-vaiheisia moottoreita. Ohjeet asennukseen: Suositeltu asennuskorkeus 1m, suojausluokka IP21 Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan Vaatii nollan Pienin pakkauskoko on 1 kpl   [su_table responsive="yes"] Snro Nimike 26 091 68 WDE002375     Exxact PIR 160° 10A valkoinen 26 091 69 WDE003375     Exxact PIR 160° 10A antrasiitti 26 091 70 WDE004375     Exxact PIR 160° 10A metalli [/su_table]  

Uuden sukupolven lattiarasia UDHome2

OBO on tuonut markkinoille täysin uudistuneen UDHome2 lattiarasiamalliston joka soveltuu yleisimpiin valu- ja kaksoislattioihin. 54˚ kulmaan asennetut kalusteet mahdollistavat kaikkien yleisimpien pistotulppien ja latureiden mahtumisen suljetun kannen alle ja näin ollen täyttää EN50085-2-2 standardin vaatimukset.  

Digitaaliset kellokytkimet

Viikkokellot sekä astronomiset viikkokellot