OBO on tuonut markkinoille täysin uudistuneen UDHome2 lattiarasiamalliston joka soveltuu yleisimpiin valu- ja kaksoislattioihin. 54˚ kulmaan asennetut kalusteet mahdollistavat kaikkien yleisimpien pistotulppien ja latureiden mahtumisen suljetun kannen alle ja näin ollen täyttää EN50085-2-2 standardin vaatimukset.

 

Lattiarasiaa on saatavana valmiilla sileällä kannella tai kansiupotuksella johon voidaan asentaa sama lattiapinnoite kuin ympäröivässä lattiassa. Materiaali- ja värivaihtoehtoina on saatavana ruostumaton teräs ja messinki. Lattiarasiasta on saatavana myös märkäpuhdistettaville lattioille soveltuva malli.

Pieni ja kompakti lattiarasia soveltuu julkiseen rakentamiseen sekä kotitalouksiin. Vakiona lattiarasiassa on 2- osainen pistorasia ja lisäksi siinä on paikka 2xRJ45 liitinlevylle. Lattiarasian mukana tulee kaikki asennukseen tarvittava yhdellä sähkönumerolla valmiiksi koottuna jolloin asennus on nopeaa ja vaivatonta.

Snro  Tyyppi Tuotenimi Lisätiedot  Materiaali Korkeus
14 648 70 UDHOME2 GVV Lattiarasia Sis. 2-os suko, kansi harjattu teräs RST 100-135 mm
14 648 71 UDHOME2 GV15V Lattiarasia  Sis. 2-os suko, kansiupotus 15 mm RST 110-135 mm
14 648 72 UDHOME2 GM Lattiarasia Tyhjä, kansi messinki Messinki 100-135 mm
14 648 73 UDHOME2 GM15  Lattiarasia  Tyhjä, kansiuoptus 15 mm Messinki 110-135 mm


Teksti jakuvat: OBO Betterman

 

ABB:n pääteholkkien valikoima laajenee Ø20 ja 25 mm

Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa. Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.

Exxact ja ELKO sarjat täydentyivät USB A+C Power Delivery -latausrasioilla

Schneider Electric lanseeraa ensimmäisenä kalus­tevalmistajana pohjoismaissa USB-C latauspisto­rasian, joka hyödyntää uutta nopeaa ja dynaamista Power Delivery lataustekniikkaa! Laturit löytyvät Exxact, ELKO RS Nordic ja ELKO Plus sarjoista.

Yhdisteltävät keskusjärjestelmän kotelot nyt entistä edullisemmin

Vanhanaikaisen metallisen sähkökotelon sisään ei näe suoraan, sitä on vaikea kasvattaa alkuperäisestä koosta ja mokoma ruostuu helposti heti ensimmäisen osuman tullen. Nyt voit unohtaa nämä ongelmat! Henselin modulaariset MI-kotelot ovat osa turvallista sähköasennusta. Keskuskoteloita on kuutta eri kokoa, joista on helppo rakentaa haluttu yhdistelmä sähkönjakojärjestelmää varten. Kotelo sopii myös vaativiin ympäristöihin, kuten teollisuuteen. Koteloilla on korkeat IP- ja IK-luokitukset, eli ne kestävät erinomaisesti sekä pölyä, kosteutta että iskua. Kuori on UV-suojattu. Kotelo kestää suuretkin lämpötilanvaihtelut, vaikka pakkasesta terästehtaan olosuhteisiin. Kannen voi valita läpinäkyväksi tai läpinäkymättömäksi riippuen siitä, halutaanko sisään sijoittaa esimerkiksi mittari. Avausmekanismi on valittavissa käsi- tai työkalukäyttöiseksi ja kotelo on myös sinetöitävissä. MI-kotelon edut ovat ehdottomasti muuntojoustavuus ja modulaarisuus. Koteloista on helppo rakentaa haluttu yhdistelmä ja se kasvaa vaivattomasti kiinteistön mukana. Apuna voi käyttää myös ENYGUIDE-suunnitteluohjelmistoa. Ohjelma laskee valmiiksi esimerkiksi lämpöhäviöt ja tulostaa kokonaisuuden komponenttiluettelon. Koteloille on tarjolla myös runsaasti eri lisäosia, kuten säänsuojaa ja lippaa. MI-koteloiden hintaa on nyt laskettu. Testaa nyt edullisesti! Tuote-esimerkit: [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroNimike34 078 02MI020134 078 13MI0200 [/su_table]