Finnsatin yleismallinen huoneistohaaroittimen eristinsarja, joka sopii kaikkien valmistajien haaroittimille.

Haaroittimen eristyskappaleella täytetään Traficomin sisäverkkomääräyksen MPS 65D/2019M pykälän 17§ (sivu 53) kohta:

Antenniverkon haaroitinta ei saa yhdistää kotijakamon potentiaalitasauskiskoon, eikä se saa olla kosketuksessa kotijakamon metallikaapin rungon kanssa. Tämän vuoksi kotijakamon haaroitin tulee eristää kaapin rungosta sopivan eristerakenteen (esimerkiksi muovi- tai vanerilevyn) avulla. 

Eristintä voi käyttää myös haaroittimen korotuspaloina, mikä mahdollistaa kaapeleiden asentamisen haaroittimen alle.

Sähkönumero: 75 506 06

Sarja sisältää:

  • 2 kpl muovista eristyskappaletta
  • 2 kpl haaroittimen kiinnitysruuvia
  • Huom. Eristeet myydään 10 sarjan paketeissa.

Tuoteuutuus – 2390 epäsymmetriset valonheittimet

Trilux Twenty3 2390 LED on valonheitin ulkoalueiden, kuten rakennustyömaiden, satamien, telakoiden, varastotilojen valaisemiseen.Valaisin soveltuu erinomaisesti korostusvalaistukseen ja rakennusten kohdevalaistukseen. Kahden koon ja kahden eritehoisen version ansiosta 2390 on ihanteellinen ominaisuuksiltaan moniin sovelluksiin. Valonheittimissä yleiskäyttöiset kiinnityskannattimet kaikkiin asennustilanteisiin. Valaisimen runko on pulverimaalattua alumiinia. Väri musta. Ledien päällä kirkas suojamuovi. Asennussanka, pinta-asennusta varten, IP65 / IK08, 0,8 m syöttökaapeli Valittavissa kaksi tehoa: 10 000 lm/90W tai 20 000 lm/180W saatavilla 3000K tai 4000K värilämpötilalla. CRI>70. Elinikä 50.000 h, L65 Takuu 2 vuoden STUL-takuu + 3 vuoden valmistajan takuu ENEC-hyväksytty Valaisin korvaa monimetalli HQI-TS 150W ja monimetalli HQI-TS 250W [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro45 172 01         2390 AM9R/10000-740 1G1W ET45 172 06         2390 AM9R/20000-740 1G1WTuotteet Soneparin varastovalikoimassa [/su_table]  

Nocturne-hämäräkytkin

Ohjaa valaistusta, luo halutut valaistusolosuhteet ja säästä energiaa.

Uuden sukupolven lattiarasia UDHome2

OBO on tuonut markkinoille täysin uudistuneen UDHome2 lattiarasiamalliston joka soveltuu yleisimpiin valu- ja kaksoislattioihin. 54˚ kulmaan asennetut kalusteet mahdollistavat kaikkien yleisimpien pistotulppien ja latureiden mahtumisen suljetun kannen alle ja näin ollen täyttää EN50085-2-2 standardin vaatimukset.