Jarmo Harttunen
Markkinointipäällikkö,
17.2.2020

Vuoden 2020 asiakastapaamisissa on käsitelty työturvallisuusasioita ja tyytyväisenä olen saanut seurata, kuinka yritykset muokkaavat työturvallisuuskulttuuriaan alati turvallisempaan suuntaan.

On hienoa huomata, että verkonrakennusympäristössä on sitouduttu tähän tärkeään asiaan myös yritysten johdossa. Työturvallisuuteen panostaminen on siinä mielessä mielekästä, että siinä pelissä kaikki voittavat.

SLO mukana työturvallisuustalkoissa

SLO on jo pitkään vaikuttanut työturvallisuusasioihin valitsemalla tuotteet oman alansa vastuullisilta toimijoilta. Valikoimaamme tulevat työvälineet täyttävät viimeisimmät työturvallisuusvaatimukset ja toimittajamme seuraavat alan määräyksien muuttumista jatkuvasti.

Koska viimeksi kävit yrityksenne työvälineet ja työturvatuotteet läpi?

Myymälöissämme on myynnissä monia tarvikkeita ja useita välineitä, jotka mahdollistavat turvallisen päivittäisen työnteon. Jos huomaat kehitettävää, otamme mielellämme vastaan asiakkailtamme ehdotuksia tuotteiden, tarvikkeiden ja välineiden työturvallisuudesta. Kaikki saamamme palautteet välitetään toimittajille tuotekehitystä varten.

Monelle työturvallisuustuotteelle, kuten kypärälle, on määritetty 10 vuoden käyttöikä. Sitä ei saa ylittää, vaikka kypärä olisikin vahingoittumaton. Seuraa valikoiman kehittymistä, uusi turvakypärien tuoteperhe on tullut SLO:n valikoimaan!  Tutustu KASK -kypäriin SLO:n verkkokaupassa. Siirry tästä »

Ole yhteydessä myyjääsi ja pyydä tarjous niin pysyt turvallisissa käsissä. Riskitöntä työvuotta ja fiksu käyttää uutta kypärää!

KKM:n energiatehokkaat muuntajat markkinoille

KKM ja Toshiba toimittavat yhteistyössä pohjoismaihin heinäkuussa 2021 voimaantulleen Ecodirektiivin (Euroopan unionin komission asetus nro. 548/2014) toisen vaiheen jakelumuuntajia. Muuntajien tyhjäkäynti- ja kuormitushäviöt täyttävät tiukat häviökriteerit.

Enston eristyksenläpäisevät liittimet on tehty kestämään vuosikymmeniä

Eristyslävistystekniikan pioneerina ja asiantuntijana tarjoamme täydellisen, kaikille poikkipinta-alueille sopivan SLIW-liitinperheen pienjänniteilmajohtoverkkoon. Suunnittelussa erityistä huomiota on kiinnitetty käytettävyyteen, kestävyyteen ja helppoon asennukseen. Liittimet vastaavat globaaleihin standardeihin ja niitä on testattu käytännössä erittäin vaativissa sääolosuhteissa ympäri maailman jo vuosikymmenien ajan. Nopea ja helppo asentaa Kompakti liitin on helppo ja varma asentaa. Eristetty pultti tarjoaa turvallisen jännitetyöskentelyn. Liittimen muotoilu ja rakenne mahdollistaa helpon asennuksen. Kuivien elastomeerisuojattujen hampaiden vuoksi rasvaa ei tarvita. Metallinen momenttikanta takaa oikean kiristysmomentin. Soveltuvat niin alumiini- kuin kuparijohtimille. Korkea laatu ja luotettavuus Liittimet edustavat korkealaatuista Ensto-suunnittelua kestävistä materiaaleista. Liittimien kaksikomponentti-ruiskuvalutekniikka tekee liittimestä erityisen kestävän. Kompaktit tuotteet vaativat vähemmän materiaalia. Sopii alumiini- ja kuparijohtimille. Kestävät suurta mekaanista jännitystä liitoksen kärsimättä. Ympäristöseloste (EPD) SLIW 50 -sarjalle Kestää vuosikymmeniä Korroosionkestävät liittimet on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä vaativimmissakin olosuhteissa. Korkea laatu takaa luotettavan sähköverkon ja vähentää kunnossapito- ja vianhoitokustannuksia. SLIW-liittimet ovat investointi tulevaisuuteen. Suosituimmat SLIW-sarjan liittimet: Eristyksenläpäiseväliitin SLIW50Snro 50 431 50Runkojohdin mm²: 10-50Haarajohdin mm²: 1.5-10 Eristyksenläpäiseväliitin SLIW54Snro 50 431 51Runkojohdin mm²: 16-120Haarajohdin mm²: 6-50 Eristyksenläpäiseväliitin SLIW57Snro 50 110 41Runkojohdin mm²: 25-150Haarajohdin mm²: 25-95

Kiivetkää pylvääseen! Uudet edulliset AMKAt ovat saapuneet 

SLO:n varastovalikoimasta löytyy nyt uudet edulliset FI -hyväksytyt AMKA -ilmajohtokaapelit 0,4kV ja 1 kV asennuksiin