Työmaiden kevyt uutuus
Kotimaiset, Avainlippu -merkillä varustetut keskukset ovat luotettava valinta aina suurilta työmailta kevyeen käyttöön. Kattava valikoima pitää sisällään kaksi erillistä runkokokoa ja yhteensä kuusi erillistä versiota.
Kotimaista tuotantoa
Vohek laajentuu täysin uuteen tuotesegmenttiin, pitäen lujasti kiinni yrityksen olemassa olevista arvoista. Mini & Midi -keskukset valmistetaan Liedossa, muiden Vohek -tuotteiden rinnalla. Keskusten koteloiden materiaalina käytetään iskunkestävää kestomuovia ja komponentteina laadukkaita PCEn ja Eatonin tuotteita. Kaikissa malleissa suojausluokka on IP44, sekä automaattiriviä suojaava muovinen, itsestään sulkeutuva kansi.
Pienet ja kätevät keskukset
Valikoimasta löytyy kaksi eri runkokokoa kahdella eri nimellisvirralla, jolloin valittavana on kattavasti vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin. Tuotteet on varustettu integroidulla kantokahvalla, helpottaen keskusten siirtämistä, sekä ripustamista. Lisäksi keskuksissa on kiinnitysreiät, mahdollistaen myös tukevan asennuksen sijainnista riippumatta. Kooltaan keskukset ovat pieniä ja käteviä.
Tyyppi |
Sähkönumero |
Kuvaus |
TAKP Mini 16.024 |
3434470 |
2kpl 16A voimapr, 4kpl schukopr |
TAKP Mini 32.024 |
3434471 |
2kpl 16A voimapr, 4kpl schukopr |
TAKP Mini 32.114 |
3434472 |
1kpl 32A & 16A voimapr, 4kpl schukopr |
TAKP Midi 16.028 |
3434475 |
2kpl 16A voimapr, 8kpl schukopr |
TAKP Midi 32.028 |
3434476 |
2kpl 16A voimapr, 8kpl schukopr |
TAKP Midi 32.118 |
3434477 |
1kpl 32A & 16A voimapr, 8kpl schukopr |