LEDVANCE FLOODLIGHT PERFORMANCE SYM LED-valonheittimet
- Entistä enemmän valoa ja pidempi elinikä.
Yritys pyrkii myös mahdollisimman ekologiseen toimintaan karsimalla muut paitsi LED- teknologiaa tukevat mallit. Nyt siis LED- moduulimallien lisäksi Karluxin valikoimaan kuuluu myös taajama- ja puistovalaisimia, joiden valonlähteenä on LED E27. Nämä mallit on suunniteltu taloyhtiöiden pihapiireihin, kävelyteille, puistoihin, hautausmaille sekä muihin vastaaviin kohteisiin, joissa halutaan päivittää vanhat valaisimet hienovaraisesti tai uudistaa ilmettä uudenkarheilla malleilla.
Klassikkovalaisin PALLO nyt myös LED E27 versiona!
Uudet energiatehokkaammat LED-versiot tuovat joustavuutta kohteen mukaan, kun asiakas pääsee itse vaikuttamaan valaisimen tehokkuuteen polttimon valinnan muodossa. Suomessa suunnitellut ja valmistetut valaisimet kestävät pohjoisen säässä taipuilematta!
Valonlähteenä LED E27, poltin tulee hankkia erikseen. Valaisimissa runko on sinkittyä, polttomaalattua terästä ja hattu polttomaalattua alumiinia. Käpylamelliversion (KL) lamellit ovat alumiinia ja hajottavat valon kauniisti häikäisemättä. Kuvut ovat iskunkestävää akryylia, jonka ansiosta valaisimet soveltuvat erinomaisesti julkisiin kohteisiin. Akryyli säilyy myös entistä pidempään kellastumatta ja säilyttää täten uudenkarhean ulkonäkönsä!
Valaisimien vakiovärit ovat harmaa, musta ja valkoinen, mutta maalaus onnistuu tilauksesta mihin tahansa RAL-sävyyn. Asennus Pylvääseen 60 mm. Suositeltava asennuskorkeus 3-5m.
Karluxin kotimaisesta LED-valaisinmallistosta löytyy LED-taajamavalaisimia monenlaiseen julkiseen kohteeseen: urbaaniin uudiskohteeseen, pehmeään maalaismiljööseen tai päivittämään vanhat energiasyöpöt valaisimet kohteessa kuin kohteessa. Jokainen valaisin on suunniteltu ja valmistettu alusta saakka Suomessa hyödyntäen perinteistä käsityötaitoa. Valaisimien asennus ja huolto on tehty mahdollisimman nopeaksi ja vaivattomaksi.
Snro | Nimike |
45 070 47 | PALLO LED-VAL-E27-IP44 |
45 070 49 | PALLO LED-HAR-E27-IP44 |
45 070 46 | PALLO LED-MUS-E27-IP44 |
45 070 34 | PALLO LED-KL-VAL-E27-IP44 |
45 070 35 | PALLO LED-KL-HAR-E27-IP44 |
45 070 50 | PALLO LED-KL-MU-E27-IP44 |
- Entistä enemmän valoa ja pidempi elinikä.
Korkeavarastojen jopa 14 metrin kattokorkeudet asettavat käytettävälle tunnistintekniikalle kovia vaatimuksia.
Kotkan Jumalniemen kauppakeskittymään rakentui uusi kiinteistö, jonka valaistuksen teknisenä asiantuntijana toimi Sonepar Suomi Oy. Tukkuliikkeen logistiikka kuljetti valaisimet täsmällisesti työmaalle. Valaistusratkaisut löytyivät suurimmaksi osin Proton Lightingin valikoimasta.