Astron uutuudet on julkaistu
Astro julkaisi kevään 2022 uutuusmalliston, joka pitää sisällään ajattomia vaihtoehtoja hotellien ja kylpyhuoneiden valaistukseen.
Talas Ledin ajaton mutta moderni muotoilu tekee siitä loistavan valaisimen monenlaiseen ympäristöön. Sen avulla voi viimeistellä uudiskohteen tai päivittää vanhat valaisimet tälle vuosituhannelle. Talas Led on kotonaan asuinalueilla kuten taloyhtiöiden pihoissa, kävelyteillä ja puistoissa. Valaisin on parhaimmillaan myös aukioilla ja koulun pihoilla. Ajaton valaisin kestää vuosikaudet sekä ulkonäön että rakenteen puolesta. LED-moduuli tuo energiansäästöä ja vähentää huollon tarvetta.
Valaisimen runko on sinkittyä polttomaalattua terästä ja katos polttomaalattua alumiinia. Kupu on julkisiin kohteisiin soveltuvaa iskunkestävää akryyliä, 4 mm. Valaisimen valonlähteenä on energiatehokas LED-moduuli 44 W. Valovirta on 5000 lm ja värilämpötila: 4000 K (tilauksesta myös 3000 K). Ra: >80. LED-moduulin elinikä >100 000 h. Energiansäästöpotentiaali jopa yli 70 %. Valaisin on ohjattavissa (DALI). Valonlähde on lämpösuojattu. IK10.
Maksimimäärä, joka voidaan kytkeä rinnakkain yhden 10 A sulakkeen taakse on 9 kpl. (16A / 18 kpl, 25A / 28 kpl). Asennus pylvääseen 60 mm, suositeltava asennuskorkeus 3-6 m.
Snro | Nimike |
45 069 83 | TALAS LED-IP44 PT-44W-VA-5000LM |
45 069 84 | TALAS LED-IP44 PT-44W-MU-5000LM |
45 069 85 | TALAS LED-IP44 PT-44W-HA-5000LM |
Astro julkaisi kevään 2022 uutuusmalliston, joka pitää sisällään ajattomia vaihtoehtoja hotellien ja kylpyhuoneiden valaistukseen.
Pitkän elinkaaren ja alhaisten huoltokustannusten ansiosta Valtavalo LED-valoputkien elinkaarikustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat.
Teollisuudessa valaistustekniset olosuhteet ovat rankat ja haastavat. Tällöin Glamox MIR on aina varma ja luotettava valaistusratkaisu. Tänä päivänä MIR toimitetaan vakiona led-valonlähteillä. Vanhoihin MIR-loistelamppuvalaisinasennuksiin on saatavana MIR KIT LED-päivityssarja, jolla loisteputkiversio saadaan muutettua led-valaisimeksi. Mikäli sinulla on tällä hetkellä käytössäsi Glamox MIR-valaisimet perinteisillä loistelampuilla, voit turvallisin mielin tilata olemassaoleviin valaisimiin valmiit päivityssarjat led-valonlähteillä. MIR KIT LED on päivityssarja MIR T5/T8-valaisimille. Led-tekniikan vaihto MIR-loisteputkivalaisimeen on vaivatonta ja tulos on palkitseva. Led-tekniikkaan siirtyminen on järkevä ja kokonaistaloudellinen ratkaisu. Sen jälkeen sama luotettava, kovien olosuhteiden kestävyys ja turvallisuus on taattu. MIR KIT LED lisää merkittävästi valaisimen elinikää, säästää huoltokustannuksia ja tarjoaa käyttäjälleen kokonaistaloudellisen LED-valaistusratkaisun. Vakio valovirta on HF tai DALI (10-100% himmennys). Liitäntälaitteen elinikä on jopa 120.000 tuntia / 10% (max. vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C. MIR KIT LED on suunniteltu käyttölämpötiloihin -25⁰C - +45⁰C. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 43 466 23 Varaosapakkaus - MIR KIT LED 2500 HF 840 43 466 27 Varaosapakkaus - MIR KIT LED 2000 HF 840 43 466 25 Varaosapakkaus - MIR KIT LED 5000 HF 840 43 466 26 Varaosapakkaus - MIR KIT LED 6500 HF 840 [/su_table] Teksti ja kuvat: Glamox