Helppo ja turvallinen tapa kytkeä myös ATEx Ex II 2G /alueilla 1,2

WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja nyt myös räjähdysherkillä ATEx alueilla 1 ja 2. Uusiin EX-Vipu WAGO:hin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä, poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2. EX asennuksissa pitää käyttää DIN-kisko adapteria, että asennus on kiinteä ja täyttää EX-vaatimukset.

Uudet mallit:

Snro Tuotenro Pakkauskoko
1976062 221-682 / 2-napainen 50 kpl
1976063  221-683 / 3-napainen 30 kpl
1976065 221-685 / 5-napainen 15 kpl
1976064 221-511 /    DIN-kiskoadapteri  10 kpl

Näiden liittimien käyttö erilaisten ja -kokoisten johtimien kanssa on helppoa. Kuoren läpinäkyvyyden ansiosta kytkennän tarkistaminen on helppoa. Liittimen läpi voi varmistaa että kuorinta on ollut riittävä ja johdin riittävän syvällä. Liittimen molemmin puolin ovat testiaukot, joista kytkennän jännitteisyyden testaaminen onnistuu testerillä liittimen ollessa kytkettynä.

Kaasutiivis liitos takaa luotettavan ja kestävän kytkennän. HUOM! EX 221-sarjan maksimi käyttöympäristön lämpötila-alue on -55°- +105°C, joten liittimet soveltuvat tavallisia vipu-liittimiä kylmempiin sekä lämpimämpiin olosuhteisiin. Nimellisvirta 37 A. Nimellisjännite 440 V.

Liittimillä on seuraavat sertifikaatit: II 2 G, Ex eb IIC Gb, , Zn. 1, AEx eb IIC. EX-tuotesertifikaatti löytyy kätevästi Sähkönumerot-sivustolta tuotteiden kohdalta.

Metalliset NAF-yleisjatkokset kuitukaapelien jatkamiseen

NAF-yleisjatkosperheeseen kuuluu neljä jatkoa, joiden kapasiteetit ovat 48, 96, 192 ja 480 kuitua. Jatkot ovat suunniteltu ja valmistettu Suomessa happoteräksestä.

DESK 2 - joustavaan käyttöön suunniteltu pistorasiapaneeli

DESK 2- joustavaan käyttöön suunniteltu alumiininen pistorasiapaneeli toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin.     Ihanteellinen ratkaisu kotitoimistoon etätyöskentelyn tueksi. Pistorasioiden saavutettavuus työpöydältä käsin vähentää jatkojohtojen tarvetta sekä edistää laitteiden kytkennän ergonomisuutta. DESK 2 asennetaan pöydän kanteen säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja jälkeä jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen. DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin tiloihin, koska sen kiinnitys sekä irrottaminen on nopeaa ja vaivatonta, eikä vahingoita pöytätason pintaa. DESK 2- pistorasiapaneeli on varustettu 0,2m Wieland-virtatulojohdolla, johon tulee liittää halutun mittainen Wieland- virransyöttökaapeli pistokepäällä.   PUR oranssi suojamaadoitettu spiraaliliitosjohto, schukopistokkeella. Johtimet kumia ja vaippa PUR:ia. Johdon laajenemiskerroin 1:5. Käyttökohteina muun muassa nosto-ovet, tuotanto- ja työskentelytilat, katosta tuleva virranjakelu, laboratoriot, koneenrakennus. Hyvä kemiallinen kestävyys sekä kylmän- ja lämmönkestävyys, 70 ° C. Erinomainen hankaus- ja uralujuus. Erittäin hyvä palautumisvoima. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. UV- kestävä. Pituus ilmoitettu: kerällä/venytettynä. Spiraalikaapelin pää 1: Pituus 100 mm suorana, suojamaadoitettu pistoke kaksinkertaisella suojakosketinjärjestelmällä, ruiskupinnoitettu Spiraalikaapelin pää 2: Pituus 200 mm, josta kuorittu 30 mm, pääteholkeilla [su_table] Snro     Tuote 14 356 04 DESK 2, pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla, valkoinen (kuten RAL9010) 24 120 24 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 1,5m 24 120 25 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 2m   24 120 38 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 500 mm/2500 mm 24 120 39 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 1000 mm/5000 mm [/su_table]

ELKO – Uutta tuotevalikoimassa

Monipuolinen ja tehokas suko+USB