Kestomagneettitekniikan edut ja induktiojärjestelmän yksinkertaisuus ja huollettavuus samassa laitteessa: moottorikäyttöpaketit ovat optimoituja kokonaisratkaisuja, joissa yhdistyvät hyvin tunnettu staattoritekniikka, innovatiivinen magneetiton roottorimalli, luokkansa parhaat teollisuusluokan taajuusmuuttajat ja ohjelmiston edistykselliset ominaisuudet.

ABB:n ACS880 taajuusmuuttajasta, sekä SynRM moottorista rakentuvan kokonaisuuden energiatehokkuus on taattu. Ohessa kuvassa 1 on esimerkkitulos 11 kW ACS880 + ABB SynRM -paketin hyötysuhdemittauksista. Koko SynRM moottorien tehovalikoiman mittaustulokset löytyvät ABB:n verkkosivuilta.

Miksi ABB:n SynRM

  • IEC-mitoitettujen Induktiomoottoreiden korvaaminen mahdollista ilman mekaanisia muutoksia
  • Luokkansa paras käyttövarmuus laakereiden matalamman lämpötilan ansiosta (Jopa 30 astetta matalampi lämpötila käämeissä ja jopa 15 astetta matalampi lämpötila laakereissa.)
  • Kestomagneettimoottorin suorituskyky ilman magneetteja
  • Induktiomoottoreihin verrattava kustannustehokkuus ja huollettavuus
  • Esimääritetyt laitepaketit 315 kilowattiin saakka
  • Vahvistetut energiatehokkuusarvot tarkkoja energiankulutuslaskelmia varten.

 

ABB ACS880 taajuusmuuttaja + ABB SynRM -moottorin kokonaishyötysuhdemittaustulokset.

 

ABB

Tekniset-tiedot

Jännite: 400 V ja 690 V

Teho: 5,5 - 315 kW

IEC-rungot: IEC132 - IEC315

Teksti:
ABB Oy

Eupen PYROCONTROL palonkestävä asennuskaapeli (FRHF)

Laadukas eurooppalainen asennuskaapeli, joka soveltuu kiinteään asennukseen järjestelmissä, joissa tarvitaan toimivuutta tulipalon aikana. Hyvä käsiteltävyys. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Nimellisjännite U/Uo: 300/500 V Johdinmateriaali: kirkas kupari Johdinluokka: yksilankainen, luokka 1 Toimivuus palossa: EN 50200/50362   Snro         04 650 92 7G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 93 7G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 94 12G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 95 12G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 96 19G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 97 19G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 98 27G1,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 04 650 99 27G2,5 PYROCONTROL FRHF ORANSSI K500 [/su_table]

Mitä opimme teollisuuskaapelivalikoimastamme omilta asiakkailta?

Toteutimme maaliskuussa teollisuuskaapelikyselyn teollisuuden kohderyhmälle.

Ryhmä- data- ja mittauskeskukset joka tarpeeseen Gisteleltä

Sigma vakiokeskus on kuivan tilan teräsrakenteinen tuoteperhe. Sigmasta löydät ryhmäkeskukset, dataryhmäkeskukset ja mittausryhmäkeskukset. Keskuksia on sekä uppo- että pinta-asennukseen. Sigma vakiokeskuksessa syöttö on rakennettu kolmivaiheisilla syöttökiskoilla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa. Uppoasennukseen sisältyy upotuskaukalo, missä runsaasti putkitusreikäaihioita. Pinta-asennuksessa keskukset on varustettu johdotusaihioilla (HTK26). Sigma dataryhmäkeskusten IT-osan asennuspinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla. Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena. Tekniset tiedot  4 eri kokoa ja kalustustaVakiona uppoasennukseen upotuskaukalo ja pinta-asennukseen peitekehysVäri: Vakioväri RAL9010Tilauksesta RAL värikartan väreilläKotelointiluokka: IP20Suojausluokka: IK07Tukeva rakenneMuutokset ja laajennukset helppojaModuulikomponenttien irrottaminen ja vaihtaminen helppoa ja nopeaa Sigma on TURVALLINEN: Valmistettu Suomessa. Täyttää uusimmat määräykset.TEHOKAS: Helppo valita ja asentaa. Kaikki tarpeellinen mukana.KESTÄVÄ: Tukeva ja vankka rakenne.HELPOSTI MUUNNELTAVA: Acti 9 katkaisijan vaihtaminen helppoa. Virtakiskot valmiiina laajennusmahdollisuudella. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro uppoSnro pintaRyhmäkeskus33095033309512PASU40233095023309513PASU60333095013309514PASU80433095003309515PASU1005 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro uppoSnro pintaDataryhmäkeskus33095073309516PASU402D33095063309517PASU603D33095053309518PASU804D33095043309519PASU1005D[/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro pintaMittausryhmäkeskus3309523PASU402M3309524PASU603M3309525PASU804M3309526PASU1005M [/su_table] Delta saneerauskeskus on kuivantilan teräsrakenteinen tuoteperhe joka soveltuu erityisetsi vanhojen asuntojen sähkösaneeraukseen. Deltasta löydät ryhmä- ja dataryhmäkeskukset. Pinta-asenteisten Delta saneerauskeskukset valmistetaan ja kalustetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Syöttö on rakennettu kolmivaiheisella syöttökiskolla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa. Voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan. Delta dataryhmäkeskusten IT-osan asennus- pinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla.  Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena. Tekniset tiedot  2 eri kokoa ja kalustusta Mitat: Ryhmä+data 300x900 mm Ryhmä 300x500 mm Data 300x500 mm Muut koot tarpeen mukaan Väri: Vakioväri RAL9010 Tilauksesta RAL värikartan väreillä Kotelointiluokka: IP20 Suojausluokka: IK07 Tukeva rakenne Muutokset ja laajennukset helppoja Moduulikomponenttien irrottaminen ja vaihtaminen helppoa ja nopeaa Delta on  TURVALLINEN: Valmistettu Suomessa. Täyttää uusimmat määräykset.TEHOKAS: Helppo valita ja asentaa. Kaikki tarpeellinen mukana.KESTÄVÄ: Tukeva ja vankka rakenne.HELPOSTI MUUNNELTAVA: Acti 9 katkaisijan vaihtaminen helppoa. Virtakiskot valmiiina laajennusmahdollisuudella. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroRyhmäkeskus3309527PASUS363 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroDataryhmäkeskus3309528PASUDS [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTelekeskus3309529PASUDS422 [/su_table] [su_button url="https://slosaml.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=19446412&inline=false&ticket=8922b9dc74e192ea36924a8b14b76456&type=original" target="blank" style="flat" background="#009EE3" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Lataa esite[/su_button] Teksti ja kuvat: Gistele