Harvia Glow -pilarikiuas on muotoiltu vaativimmankin saunansisustajan tarpeet täyttäväksi. Glow on tyylikäs ja virtaviivainen designiltaan ja muotonsa ansiosta se antaa joustavuutta saunasisustuksen suunnitteluun, sillä Glow on saatavana myös nurkkaan asennettavana mallina Glow Corner. Korkea pilarimuoto tuo näyttävyyttä saunaan ja majesteettinen Glow onkin kuin kruunu lauteiden keskellä.

EE-malli Glow -sähkökiukaat on varustettu käyttäjäystävällisellä digitaalisella ohjauspaneelilla, minkä ansiosta lämpötilan säätäminen on asteen tarkkuudella mahdollista. Ohjauspaneeli on kuumuuden ja vesiroiskeen kestävä. 

  • Suuri kivimassa (80 kg) takaa pehmeät ja tasaiset löylyt
  • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ulkopinta

Digitaalisen ohjauspaneelin ominaisuudet

  • Kosketuspainikkeilla toimiva ja digitaalisella näytöllä varustettu
  • kuumuuden ja vesiroiskeen kestävä
  • tämänhetkisen lämpötilan näyttö
  • lämpötilan -, käyttöajan -, esivalinta-ajan -, ja valaistuksen ohjaus
  • kuivaustoiminto saunalle
  • vikatilojen tunnistus takaa turvallisen käytön (esim. kiukaan ylikuumeneminen tai häiriötä lämpötila-anturissa)
  • lapsilukko

Snro Nimike
82 665 88 Lattiakiuas Glow - GLOW TRT70EE 7 kW steel
82 665 89 Lattiakiuas Glow - GLOW TRT90EE 9 kW steel
82 665 90 Lattiakiuas Glow Corner - GLOW 7 kW TRC70EE steel
82 665 91 Lattiakiuas Glow Corner - GLOW 9 kW TRC90EE steel

Glow/Glow Corner lisätarvikkeet:

Snro Nimike
82 664 32 Kiuas Harvia - Glow suojakaide HTR3
82 664 33 Kiuas Harvia - Glow suojakaide HTR3L
82 664 34 Kiuas Harvia - Glow Corner upotuskaulus HTRC1
82 664 35 Kiuas Harvia - Glow Corner suojakaide HTRC3
82 664 36 Kiuas Harvia - Glow Corner suojakaide HTRC3L

Theben theLuxa-sarjan liiketunnistimet

Kehitetty nykyaikaisen valaistuksen ohjaustarpeisiin

Uusi DCL valaisinpistorasiastandardi

Uuden valaisinpistorasiastandardin EN 61 995:n voimaan astumisen myötä uudenlaiset valaisinpistorasiat tulevat markkinoille. Exxact-, Renova- ja ELKO-kalustesarjat ovat jo täydentyneet valaisinstandardin mukaisilla tuotteilla.

Jokelassa valmistuu artesaaniolutta aurinkoenergialla

Aurinkoenergian talteenotto on ollut viime vuosina nouseva trendi ja tekniikan kehityttyä yhä useampi pientaloasuja joko miettii tai on jo asentanut oman talon katolle aurinkopaneelit. Myös jokelalaisessa kotipanimossa valmistetaan olutta osittain aurinkoenergialla. Lue kirjoituksesta, mitä aurinkopaneelipaketin valinnan lisäksi tulee huomioida, kun pienvoimalaa perustetaan.