Kotimaiset kiinteästi asennettavat Enston Beta-lämmittimet uusiutuivat. Beta-lämmittimet varustettiin elektronisella älytermostaatilla arkea helpottamaan. Lämmityksen ohjaus käy nyt kätevästi myös Ensto Heat Control -sovelluksella. Muutamalla älypuhelimen klikkauksella lämpötilaa voidaan hallita, sekä asettaa loma-aikoja ja kalenteriohjelmia.
Mukavuutta elämään ja kodin sähköistykseen
Laadukkaat Beta-lämmittimet sopivat erilaisten tilojesi lämmitysratkaisuksi. Lämmityksen ohjaus lisää asumismukavuutta ja auttaa säästämään energiaa. Enston lämmittimet täyttävät myös Ecodesign-määräyksen asettamat vaatimukset energiansäästö ominaisuuksista muun muassa viikkokalenteriohjaukseen liittyen. Lämmittimiä on mahdollisuus ohjata mobiililaitteilla paikallisesti ja kalenteriohjaus mahdollistaa jopa 40 %:n säästöt lämmityskulutuksessa. Nautitaan lämmöstä sisällä, kun ulkona sää viilenee.
Beta lämmittää huoneilmaa rakenteiden sijasta
Beta-lämmittimet sopivat erilaisiin tiloihin lämmitysratkaisuksi, sillä lämmittimet reagoivat nopeasti muiden lämmönlähteiden aiheuttamiin lämpötilanmuutoksiin. Niiden hyötysuhde on lähes 100%, sillä ne lämmittävät ensisijaisesti huoneilmaa eivätkä talon rakenteita. Miellyttävä lämpötila saavutetaan nopeasti, koska suurin osa käytetystä energiasta muunnetaan lämmöksi. Kaikki Enston lämmittimet ovat turvallisia, sillä niiden pintalämpötila on alhainen ja niissä on ylikuumenemissuoja.
Ominaisuuksia
- Kaksoiseristetty rakenne
- Kiinteästi asennettava:
- Seinäteline ja kytkentärasia
- Seinäteline ja pistotulppa
- Erittäin tarkka ja täysin hiljainen elektroninen älytermostaatti, tarkkuus ±0,1 °C
- Voidaan ohjata Ensto Heat Control -sovelluksella (Android ja iOS)
- Monipuoliset energiansäästö ja monitorointi ominaisuudet
- Ulkoinen lämpötilanmuutos säädettävissä Ensto Heat Control -sovelluksessa
- Langaton orjatoiminto (max. 10 lämmitintä)
- Lepovirtakulutus <0,3W
- Kotelointiluokka IP21 tai IP24
- Käyttöjännite 230V
- Väri RAL 9010
Ensto Heat Control -sovellus
Enston lämmittimet ja lattialämmitystermostaatit on varustettu älykkäällä elektronisella termostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella. Älykäs lämmityksen ohjaus tuo asumiseen uudenlaista mukavuutta ja joustavuutta. Ensto Heat Control -sovelluksen avulla voit hallita Enston Bluetooth-tekniikalla varustettuja sähkölämmittimiä ja lattialämmitystermostaatteja. Voit luoda viikoittaisen ja pidempiaikaisen ohjelman haluamallesi jaksolle, sekä seurata niiden vaikutusta kodin energiankulutukseen.
Kun lämmitysjärjestelmä kaipaa päivitystä, Enstolta löydät ratkaisut, jotka on helppo asentaa valmiiseenkin taloon.