– edullinen LED-valaisinsarja seinä- ja kattoasennukseen

Start Eco Surface LED IP44 on edullinen IP44 roiskevesitiivis yleisvalaisinsarja sisätilojen seinä- ja kattoasennukseen. Vankka rakenne ja opaaliakryylikupu tuottavat tasaisen ja miellyttävän valon koko valaistavaan tilaan.

 

 

Ominaisuudet:

 

  • Pinta-asennettava seinään ja kattoon sisätiloihin
  • LED 6W, 12W, 17W, 24W
  • 500–2060 lm
  • Roiskevesitiivis IP44
  • Kestävä runko IK03
  • Neljä eri halkaisijaa
  • Värilämpötilasävy lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • Tasainen ja miellyttävä valonjako
  • Pitkä elinikä 30 000h
  • Valaisin on ei-himmennettävä
  • Erinomainen hinta-laatusuhde asuntotuotantoon sisätiloihin

 

Snro Nimike
41 705 59 * 0043111 12W 1030LM 4K IP44
41 705 60 * 0043112 17W 1545LM 4K IP44
41 705 61 * 0043113 24W 2060LM 4K IP44
41 705 63 * 0043115 12W 1000LM 3K IP44
41 705 64 * 0043116 17W 1500LM 3K IP44
41 705 65 * 0043117 24W 2000LM 3K IP44

*Heti saatavana SLO:lta.

 

 

LiT by Cardin Loiste-tuotesarja laajeni!

LiT by Cardin portfolio laajeni yhdellä tuotteella. Loiste tuotesarja saa uuden pituuden 600 mm.

SALAT LED IP65 kotimainen pylväsvalaisin

Salat taajamavalaisin on suunniteltu taloyhtiöt mielessä