Nestor Cables on täydentänyt valokuitukaapelivalikoimaansa Cca-paloluokan kaapeleilla.

Cca-luokan valokuitukaapeleista saa vapautua palon aikana vain rajallinen määrä savua, happoa, syövyttäviä palokaasuja tai palavia pisaroita ja partikkeleita. Siksi valokuitukaapeleita,
joiden CPR-paloluokka on Cca, saa käyttää vaativimpiinkin sisäasennuskohteisiin, kuten hätäpoistumisteille ja lääkintätiloihin.

Asennuskohteiden vaativuuden vuoksi Cca-luokan saavuttanut kaapeli käy läpi vaativan testaus- ja auditointiprosessin, jossa tarkastellaan sen ominaisuuksia palon aikana.

Nestor Cablesin valikoimassa olevat kaapelit

FTMSU

  • FTMSU on metalliton sisä-/ulkokaapeli, jonka paloluokka on Cca -s1b,d0,a1. FTMSU-kaapeli on helppo ja nopea kuoria, mikä säästää asennusaikaa. Pienikokoinen FTMSU-kaapeli soveltuu esimerkiksi taloyhtiöiden huoneistokaapelointeihin. C-luokan kaapeli saatavilla 4-24 kuidulla. Valikoimassa on myös tuotteen aiempi versio, jonka paloluokka on Dca -s2,d2,a2.

FTMSU SLO:n verkkokaupassa

Snro Tuote
0217475 FTMSU Cca 12xSM G.657.A1 - Valokaap. sisä/ulko Cca
0217476 FTMSU Cca 24xSM G.657.A1 - Valokaap. sisä/ulko Cca
0217473 FTMSU Cca 4xSM G.657.A1 - Valokaap. sisä/ulko Cca
0217474 FTMSU Cca 4xSM G.657.A1 500m - Valokaap. sisä/ulko Cca


FZMSU

  • Uutuutena Nestorin valikoimaan tulee yleiskäyttöinen, metalliton sisä-/ulkokaapeli FZMSU, jonka paloluokka on Cca -s1a, d0, a1.
  • FZMSU on saatavilla 12-96 kuidulla.
  • Kaapelin erityisominaisuus on sen kuiva rakenne, jonka vuoksi se on siisti asentaa myös sisätiloissa.

 

FZMSU

Snro Tuote
02 174 78 FZMSU Cca 1x12xSML 2000 m
02 174 79 FZMSU Cca 2x12xSML 2000 m
02 174 80 FZMSU Cca 4x12xSML 2000 m
02 174 81 FZMSU Cca 8x12xSML 2000 m

Nestor cables

 

 

Hyvä mies, älä hikoile!

Tapaan tarkistaa työmaavierailuilla tai koulutuksissa, millaisilla työvälineillä asentaja tekee työtään. Valitettavan usein huomaan, että väärien työvälineiden tai vanhanaikaisten työmenetelmien takia tekeminen muuttuu äheltämiseksi. Hiki lähtee liikkeelle ja selityksiä löytyy. Ja ihan turhaan.

Kun kaapelin pitää kestää

Sähkökaapelit joutuvat teollisuudessa kovalle rasitukselle.

Top Cable -asennusjohtimet pienkeloilla

Top Cablen valmistama laadukas asennusjohdin on nyt saatavana käytännöllisillä pienkeloilla.