Prysmian Groupin uusi ACEFLEX-HF Dca -kaapeli on Afumex-perheen uusin jäsen: monikäyttöinen 1 kV voimakaapeli, joka on edullisempi ja nopeampi asentaa paikkaan kuin paikkaan ja joka pysyy suorana taipuen kuitenkin hyvin. Se kestää tärinää eikä murru liitoksistaan. Se on joustava, helppo kuoria ja napakka asentaa myös pinta-asennuksena. Mustan vaipan ansiosta se soveltuu myös esimerkiksi ravintoloiden kattoasennuksiin.

Sisä- ja ulkokäyttöön

Kaapeli voidaan asentaa sisälle ja ulos. Se soveltuu oivallisesti esim. ilmalämpöpumppujen syöttöihin sisältä ulos, autotalleihin, grillikatoksiin, pihavalaistukseen jne. Kaapelin UV-kestoisuus on tavanomaista asennuskaapelia parempi. Autojen lämmityskotelot voidaan kytkeä ilman konsentrisen johtimen teippausta tai sukitusta.

Helppo asentaa myös pieneen tilaan

Keskusten koon pienentyessä myös niihin tehtäviin kytkentöihin on vähemmän tilaa. ACEFLEX-HF:llä on helppo tehdä kytkennät. Pääkytkimen kytkeminen on mahdollista ilman johtimien aiheuttamaa jännitystä liitokseen. Keskuksen kannet saa helpommin kiinni.

Soveltuu myös kaivosympäristöön

ACEFLEX-HF on erinomainen kaivosten tunneleiden keskus- ja pistorasiakaapeloinnissa, samoin toisaalta halogeenittomuutensa ja toisaalta hyvän UV-kestoisuutensa vuoksi kohteisiin, joissa kaapeli kulkee sisältä ulos.

Snro Tuote
0413087 ACEFLEX-HF Dca 5G6 1kV K8/500
0413083 ACEFLEX-HF Dca 5G10 1kV K9/500
0413084 ACEFLEX-HF Dca 5G16 1kV K11/500

Ikuinen merkintä mahdollistaa kaapelin kierrätyksen

Nexans on yli 20 vuoden ajan pyrkinyt helpottamaan kaapeliden kierrätystä ja nähnyt sen luonnollisena osana tuotekehitystä.

TE Connectivityn päätetuppilot

TE Connectivityn silikonisilla päätetuppiloilla suojaat kaapelipäät kosteudelta kuljetuksen tai varastoinnin aikana

Viceran CST-hiomalaite

Viceran CST-hiomalaite on suunniteltu erityisesti keski- ja suurjännitekaapeleiden ristisilloitetun polyeteenieristyksen (XLPE tai PEX) ja puolijohtavan hohtosuojan reunan hiomiseen.