Snro |
Ottoteho |
Ohjaus |
Max. Ta |
Häikäisysuoja/optiikka/kupu |
Valonjako |
Valaisimen valovirta (lm) |
43 000 75 |
31 W |
DALI |
+60°C |
Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo |
Leveä |
4700 lm (Ta+25°C) 4600 lm (Ta+60°C) |
43 000 76 |
31 W |
ON/OFF |
+60°C |
Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo |
Leveä |
4700 lm (Ta+25°C) 4600 lm (Ta+60°C) |
43 000 87 |
31 W |
DALI |
+60°C |
Karkaistu tasolasi |
Keskileveä |
5000 lm (Ta+25°C) 4800 lm (Ta+60°C) |
43 000 88 |
31 W |
ON/OFF |
+60°C |
Karkaistu tasolasi |
Keskileveä |
5000 lm (Ta+25°C) 4800 lm (Ta+60°C) |
43 000 81 |
59 W |
DALI |
+45°C |
Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo |
Leveä |
9400 lm (Ta+25°C) 9200 lm (Ta+45°C) |
43 000 82 |
59 W |
ON/OFF |
+45°C |
Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo |
Leveä |
9400 lm (Ta+25°C) 9200 lm (Ta+45°C) |
43 000 93 |
59 W |
DALI |
+45°C |
Karkaistu tasolasi |
Keskileveä |
9900 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+45°C) |
43 000 94 |
59 W |
ON/OFF |
+45°C |
Karkaistu tasolasi |
Keskileveä |
9900 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+45°C) |
43 000 99 |
59 W |
DALI |
+50°C |
Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo |
Leveä |
9600 lm (Ta+25°C) 9300 lm (Ta+50°C) |
43 003 72 |
59 W |
ON/OFF |
+50°C |
Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo |
Leveä |
9600 lm (Ta+25°C) 9300 lm (Ta+50°C) |
43 003 77 |
59 W |
DALI |
+50°C |
Karkaistu tasolasi |
Keskileveä |
10 000 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+50°C) |
43 003 78 |
59 W |
ON/OFF |
+50°C |
Karkaistu tasolasi |
Keskileveä |
10 000 lm (Ta+25°C) 9700 lm (Ta+50°C) |
43 003 83 |
119 W |
DALI |
+45°C |
Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo |
Leveä |
19000 lm (Ta+25°C) 18600 lm (Ta+45°C) |
43 003 84 |
119 W |
ON/OFF |
+45°C |
Karkaistu tasolasi/häikäisynestokalvo |
Leveä |
19000 lm (Ta+25°C) 18600 lm (Ta+45°C) |
43 003 89 |
119 W |
DALI |
+45°C |
Karkaistu tasolasi |
Keskileveä |
20000 lm (Ta+25°C) 19600 lm (Ta+45°C) |
43 003 90 |
119 W |
ON/OFF |
+45°C |
Karkaistu tasolasi |
Keskileveä |
20000 lm (Ta+25°C) 19600 lm (Ta+45°C) |