Wibe-tikkaat
Wibe- tikkaat ja telineet ovat erittäin laadukkaita ja kestäviä.
Nyt kaksi uutta ja hoikempaa jäsentä Uudet tulokkaat tottelevat nimeä PocketMax® ja tarjolla on kaksi eri mallia, eristetty 1000 V malli sekä perinteinen ¼” -versio.
Cu-Putkikaapelikengät 16 - 800 mm² Harvasäikeiselle (luokka 2), monisäikeiselle (luokka 5) ja erittäin hienosäikeiselle (luokan 6) kuparijohtimelle. Laajasti testattu. Sähköiset sekä mekaaniset rasitustestit tehty. hyväksytty IEC-61238:1- UL-, DNV-standardeissa. Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn. Tarkastusreikä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Luettelonro Snro Poikkipinta-ala, mm² KRF16-5 52 049 18 16 KRF16-6 52 010 30 16 KRF16-8 52 010 31 16 KRF16-10 52 010 32 16 KRF16-12 52 010 33 16 KRF25-6 52 010 35 25 KRF25-8 52 010 36 25 KRF25-10 52 010 37 25 KRF25-12 52 010 38 25 KRF35-6 52 010 40 35 KRF35-8 52 010 41 35 KRF35-10 52 010 42 35 KRF35-12 52 010 43 35 KRF50-6 52 010 44 50 KRF50-8 52 010 45 50 KRF50-10 52 010 46 50 KRF50-12 52 010 47 50 KRF50-16 52 010 48 50 KRF70-6 52 010 49 70 KRF70-8 52 010 50 70 KRF70-10 52 010 51 70 KRF70-12 52 010 52 70 KRF70-16 52 010 53 70 KRF95-8 52 010 54 95 KRF95-10 52 010 55 95 KRF95-12 52 010 56 95 KRF95-16 52 010 57 95 KRF120-10 52 010 60 120 KRF120-12 52 010 61 120 KRF120-16 52 010 62 120 KRF150-10 52 010 64 150 KRF150-12 52 010 65 150 KRF150-16 52 010 66 150 KRF150-20 52 010 67 150 KRF185-10 5201069 185 KRF185-12 5201070 185 KRF185-16 5201071 185 KRF185-20 5201072 185 KRF240A-10 5202720 240 KRF240A-12 5201580 240 KRF240A-16 5201582 240 KRF300A-12 5201586 300 KRF300A-16 5201588 300 KRF300A-20 5201590 300 KRF400A-12 5201092 400 KRF400A-16 5201094 400 [/su_table] KRFS-putkikaapelikenkä 50 - 400 mm², erittäin kapealla laatalla Harvasäikeiselle (luokka 2), monisäikeiselle (luokka 5) ja erittäin hienosäikeiselle (luokan 6) kuparijohtimelle. Helppo asentaa läpiviennin kautta, mahdollistaa esiasentamisen. Liittimen laatta on yhtä leveä tai jopa kapeampi kuin kaula. UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty. Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn. Tarkastusreikä. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Luettelonro S-nro Poikkipinta-ala, mm² KRFS50-6 5203899 50 KRFS50-8 5204800 50 KRFS50-10 5204825 50 KRFS70-6 5204801 70 KRFS70-8 5204802 70 KRFS70-10 5204803 70 KRFS95-6 5204804 95 KRFS95-8 5204805 95 KRFS95-10 5204806 95 KRFS95-12 5204807 95 KRFS120-6 5204808 120 KRFS120-8 5204809 120 KRFS120-10 5204811 120 KRFS120-12 5204812 120 KRFS150-6 5204813 150 KRFS150-8 5204814 150 KRFS150-10 5204815 150 KRFS150-12 5204816 150 KRFS185-10 5204817 185 KRFS185-12 5204818 185 KRFS240A-10 5204819 240 KRFS240A-12 5204820 240 KRFS240A-16 5204821 240 KRFS300A-10 5204822 300 KRFS300A-12 5204823 300 KRFS300A-16 5204824 300 KRFS400A-12 5204826 400 KRFS400A-16 5204827 400 [/su_table] Elpress C-Liittimet Ainutlaatuinen ja patentoitu tuotesarja. Aiemmat 41 erikokoista C -liitintä korvattu 100 % vain 8:lla uudella C -liittimellä. Helppoa varaston hallintaa kun yhdellä liittmellä kattaa useamman koon. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Luettelonro S-nro Leuka nro Syöttö sivulta Syöttö edestä C6-10 5040518 5 6/6-16, 10/6-16 6-10/6-10, 16/10 C16-25 5040519 6 16/16-25, 25/(2*2,5)-25 16-25/16-25, 25/(2*2,5)-10 C25-50 5040119 89 25-50/25-50, 16-50/35-50 16/35-50 C50-70 5040520 13 50/50, 70/25-70, 95/25-50 50/50, 70/25-70, 95/25-50 C70-95 5040521 13 70/70, 95/50-95, 120/25-70 70/70, 95/50-70, 120/25-50 C95-120 5040522 15 95/95, 120/70-120, 150/25-70, 185/25-50 95/95, 120/70-120, 150/25-70, 185/25-50 C150-185 5040523 18 150/95-150, 185/70-185, 240/25-185, 300/25-120 150/95-150, 185/70-185, 240/25-185, 300/25-120 C240-300 5040524 21 300/240, 300/185, 300/150, 240/240 300/240, 300/185, 300/150, 240/240 [/su_table] Alumiini-kupari vaihtoliittimet 16 - 400 mm² Elpressin bi-metalliset vaihtoliittimet soveltuu moneen paikkaan. Ovat markkinoiden laajimmin testattuja vaihtoliittimiä niin sähköisesti kuin mekaanisesti. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Luettelonro Snro Kiinteä yksisäikeinen Al-johdin koko mm² Harvasäikeinen Al-johdin koko mm² AKK16-8 5203231 25 (16) 16 AKK25-8 5203236 35 25 AKK25-12 5201672 35 25 AKK35-8 5203243 50 35 AKK50-8 5203245 70 50 AKK50-10 5203246 70 50 AKK50-12 5203803 70 50 AKK70-8 5203804 95 70 AKK70-10 5203251 95 70 AKK70-12 5203252 95 70 AKK95-8 5203805 120 95 AKK95-10 5203258 120 95 AKK95-12 5203259 120 95 AKK120-10 5203262 150 120 AKK120-12 5203261 150 120 AKK150-10 5203264 185 150 AKK150-12 5203266 185 150 AKK185-10 5203269 240 185 AKK185-12 5203271 240 185 AKK240-10 5203274 240 AKK240-12 5203276 240 AKK300B-12 5203897 300 AKK300B-16 5203898 300 AKK400B-12 5203814 400 AKK400B-16 5203815 400 [/su_table] Alumiiniset kaapelikengät 16 - 1200 mm² Käytetään alumiinijohtimen liittämiseen alumiinikiskoon. Kaksi puristusta. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Luettelonro S-nro Kiinteä yksisäikeinen Al-johdin koko mm² Harvasäikeinen Al-johdin koko mm² AK16-8 5202531 25 16 AK25-8 5202536 35 25 AK35-8 5202543 50 35 AK50-10 5202546 70 50 AK50-12 5202547 70 50 AK70-10 5202551 95 70 AK70-12 5202553 95 70 AK95-10 5202558 120 95 AK95-12 5202559 120 95 AK120-12 5202561 150 120 AK150-12 5202566 185 150 AK150-16 5202567 185 150 AK185-12 5202571 240 185 AK185-16 5202572 240 185 AK240-12 5202576 240 AK240-16 5202577 240 AK300-12S 5204927 300 [/su_table] Puristustyökalut: Elpress 1300 -sarja Uusien patentoitujen ja testattujen liitosjärjestelmien johdosta voit yhdellä akkupuristimella työskennellä erittäin laajasti. Soveltuu Cu-liitoksille 10 - 400 mm²(kuusiopuristus), Al-liitoksille 16 - 400 mm² (tuurna), C-liittimet ja haaroitukset 6 - 185 mm² (soikea). [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Luettelonro S-nro PVX1300-ADV 6406645 [/su_table] Elpress 600 – sarja Testattu ja sertifioitu hydraulinen käsityökalu tyypin KRF/KSF Cu-liitosten 10 - 150 mm², Al-liitosten 16 - 25 mm² (-35 yhtenäinen) ja C-liittimien 6/6 - 50/50 mm² puristukseen. Pikasyöttö edestä lyhentää puristusaikoja. Samat puristusleuat kuin työkaluun V600 ja PVX611. Puristusvoima 60 kN. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Luettelonro S-nro V611 6405611 [/su_table] Uutuustyökalu Elpress 300 -sarjaan Työkalu-uutuus V311 hydraulinen puristustyökalu työskentelyalueelle 6 - 70 mm². Pikasyöttö edestä lyhentää puristusaikoja. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Luettelonro S-nro V311 6429702 [/su_table] Teksti ja kuvat: Elpress