Jarmo Harttunen
markkinointipäällikkö, sähkönjakelu,
SLO Oy
30.8.2019

Tapaan tarkistaa työmaavierailuilla tai koulutuksissa, millaisilla työvälineillä asentaja tekee työtään. Valitettavan usein huomaan, että väärien työvälineiden tai vanhanaikaisten työmenetelmien takia tekeminen muuttuu äheltämiseksi. Hiki lähtee liikkeelle ja selityksiä löytyy. Ja ihan turhaan.

Oikeilla työvälineillä ja -menetelmillä pääset helpommalla

Oikeilla käsityövälineillä on suuri merkitys työsuoritteen vaivattomaan toteutukseen. Lisää paukkuja tekemiseen saadaan uusien akkukoneiden tarjoamilla tehoilla ja päivitetyllä tekniikalla.

Kannattaa seurata SLOn työvälineiden tarjontaa, sillä tuomme vuosittain valikoimaamme satoja uusia työvälineitä. Löydät sopivia vaihtoehtoja varmasti jokaisen työkohteen tarpeisiin. Lisäksi saamme työvälinetoimittajilta päivityksiä uusimmista työmenetelmistä. Tietoa, jota puolestamme voimme jakaa asiakkaidemme hyödynnettäväksi.

Kannattavuus tavoitteeksi

Projektin saanti on usein kiinni tarjouksen viimeisestä numerosta. Jos jo valmiiksi matalan katteen projektissa käytetään "hyviksi todettuja" työmenetelmiä ja tuotteita, voi yhtiöllä olla hikiset paikat. Kustannusetu nähdään siinä vaiheessa, kun projektin kulut lasketaan yhteen. Vanhoilla menetelmillä ja huonoilla työkaluilla kustannukset saattavat nousta katetta korkeammiksi. Ole uudistushaluinen, hyödynnä uudet tekniikat ja ota hyvä kannattavuus tavoitteeksesi.

Vanha kansa toteaa viisaasti, että hullu töitä tekee, viisas pääsee vähemmällä. Pitäisikö olla viisas, pysähtyä ja katsoa, miten ja millä välineillä töitä teemme? Hyödynnä SLO:n ammattilaisten apu ja pidä omat kainalot kuivina, hikoilkoot muut.

 

Katso videolta, miten Nexans ja Pipelife toteuttivat tuulipuiston kaapeloinnin auraamalla

Pienjännitekaapeliverkko, kaipaatko uudistusta?

0,4 kV kaapeliverkon rakentamiseen löytyy vaihtoehtoja

Varkaat eivät pidä tästä maadoitusköydestä

Kuparivarkaudet vain lisääntyvät jatkuvasti. Kirkkojen kattoja varastetaan, junaliikenne peruuntuu ja hautoja häpäistään. Varastetun kuparin kauppa on nykyään suuri järjestäytyneen rikollisuuden muoto. Varkaudet maksavat yhteiskunnalle miljoonia kruunuja joka vuosi. Nyt siihen on ratkaisu. Ja se tulee Nexansilta.   VARASTAMINEN EI ENÄÄ HOUKUTA Grimsåsissa ruotsalaista tukikohtaansa pitävä Nexans on yksi maailman johtavista kaapeliyrityksistä ja kyllästynyt kaikkiin kuparivarkauksiin. Osaksi he ovat itse joutuneet varkauksien kohteeksi, mutta myös heidän asiakkaansa ja yhteiskunta mitä suuressa määrin. Sen vuoksi he ovat kehittäneet tuotteen, jonka varastaminen himottaa huomattavasti vähemmän. – CCS-maadoituskaapelissa keskilanka on kuparilla pinnoitettua terästä. Koska kaapeliin on sekoitettu terästä, se on yksinkertaisesti hankalampaa kierrättää eikä siten yhtä kiinnostavaa varkaille, sanoo tuotepäällikkö Mats Klarén Nexansilta.   KYSE ON IHMISTEN TURVALLISUUDESTA Varkauksien lopettaminen on tärkeää, sillä kyse on myös ihmisten turvallisuudesta. Kuparin varastamiseen liittyy suuria riskejä kuparin sähkönjohtavuuden takia. Johdot saattavat yhdellä hetkellä vaikuttaa vaarattomilta, mutta voivat seuraavassa sekunnissa johtaa vakaviin vahinkoihin. Ongelma ei todennäköisesti vähene, sillä kuparin maailmanmarkkinahinta nousee. Kokemuksesta tiedetään, että varkauksien ja vahingontekojen määrä lisääntyy.   [su_note note_color="#ecedeb" text_color="#000000"] TEKNISET TIEDOT: CCS-maadoitusköysi (Copper Clad Steel) asennetaan maahan. Köysi on 7-lankainen ja päällystetty mustalla johtavalla muovilla, jolla se erottuu tavallisista ja perinteisistä maadoitusköysistä. Asennuksen helpottamiseksi maadoitusköysi on hehkutettu. Lankaluku ja resistanssi ovat IEC 60228 luokan 2 mukaiset. Köyden kanssa työskennellessä on tärkeää käyttää teräksen leikkaamiseen sopivia työkaluja. Puristettaessa ja liitettäessä muovi on poistettava. CCS -maadoitusköyttä on saatavissa kolmea poikkipintaa: 25, 35 ja 50 mm².   [/su_note]   [su_table responsive="yes"] Snro Nimike 01 051 10 Maadoitusköysi CCS 25  Nexans K500 Teräs/kupari 01 051 11 Maadoitusköysi CCS 35  Nexans K500 Teräs/kupari 01 051 12 Maadoitusköysi CCS 50   Nexans K500 Teräs/kupari [/su_table]

FLEX-H taipuisa ohjauskaapeli (HF)

FLEX-H -ohjauskaapelia käytetään mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.