FLEX-H -ohjauskaapelia käytetään mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

Kaapeli on erittäin taipuisa ja kestää yleisimpiä kemikaaleja, kuten öljyt ja hapot. Kaapelia ei tule asentaa ulos ilman UV-suojausta, eikä sellaisenaan maan alle. Tulipalon sattuessa ei levitä myrkkyjä tai syövyttäviä kaasuja, dioksiineja tai happoja.

  • Nimellisjännite U/Uo: 300/500 V
  • CPR luokka: Dca -s2, d2, a1
  • Johdinmateriaali: kirkas kupari
  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
  • Johdineriste: halogeeniton seos
  • Ulkovaippa: halogeeniton seos
  • Käyttölämpötila kiinteä asennus: -40°C…+70°C
  • Käyttölämpötila liikuteltava asennus: -15°C…+70°C
  • Taivutussäde kiinteä asennus: 4 x ulkohalkaisija
  • Taivutussäde liikuteltava asennus: 12,5 x ulkohalkaisija
  • Johdintunniste: mustat numeroidut johtimet +kevi

 

XBK-KABEL Logo

Snro Koko Väri ø/mm kg/km
04 215 20 3G0,75 Harmaa 5,6 21,6
04 215 23 4G0,75 Harmaa 6,3 29
04 215 24 5G0,75 Harmaa 6,8 36
04 215 25 7G0,75 Harmaa 7,4 50
04 215 26 12G0,75 Harmaa 9,8 86
04 215 27 3G1,5 Harmaa 6,8 43
04 215 28 4G1,5 Harmaa 7,4 58
04 215 29 5G1,5 Harmaa 8,3 72
04 215 30 7G1,5 Harmaa 9,2 101
04 215 31 12G1,5 Harmaa 12,1 173
04 215 34 3G2,5 Harmaa 8,3 72
04 215 35 4G2,5 Harmaa 9,2 96
04 215 36 5G2,5 Harmaa 10 120
04 215 37 7G2,5 Harmaa 11,2 168
04 215 38 12G2,5 Harmaa 15 288

Kajote KLM(A)

Kotimaista merkinantokaapelia Porvoosta

APS CAT6 U/UTP asennuskaapeli sisäasennuksiin

APS tuotteet valmistetaan tarkkojen laatuvaatimusten alaisena. Omalla maahantuonnilla, jatkuvalla tuotannon valvonnalla ja säännöllisillä testauksilla varmistamme erinomaisen laadun. APS kaapelointijärjestelmille on saatavilla 25 vuoden järjestelmätakuu.

Viceran PyA-Multi Pyöritysalusta

Monipuolinen pyöritysalusta keloille, rikkoontuneille keloille, vyyhdeille, taipuisalle muoviputkelle sekä putkijohtonipuille. Snro: 64 136 22