Stålskog mahdollistaa turvallisen ympäristön työskentelylle
SLO:n laaja valikoima työmaadoitusvälineitä Ragnar Stålskogilta
Hiiliharjaton kierretankoleikkuri on tuttua Milwaukee laatua eli tehoa, työergonomiaa ja helppokäyttöisyyttä. Leikkurin avulla on mahdollista helpottaa omaa työkuormaa sekä parantaa työn jälkeä – kierretankoleikkurilla saat siistiin ja ”jäysteettömän” katkaisujäljen sekä asennusvalmiit kierretangot.
Kierretankoleikkuri kuuluu Milwaukeen M18™ tuoteperheeseen eli se käyttää 18 V akkuja. Hiiliharjaton moottori mahdollistaa katkaisemisen M6, M8, M10 ja M12 pehmeään teräkseen tai M6, M8 ja M10 ruostumattomaan teräskierretankoon ja jopa 300 katkaisua 2,0 Ah akulla. Mukana toimitetaan yleisimmät katkaisuterät M6, M8, M10 ja M12, mitkä voidaan vaihtaa muotteja kiertämällä. Älykäs muotoilu tarjoaa optimaalisen tasapainon yhden käden työskentelyyn ja parhaan näkyvyyden. Paino ilman akkua 3,9 kg.
SLO:n laaja valikoima työmaadoitusvälineitä Ragnar Stålskogilta
JKS Products Ltd on kymmenessä vuodessa kasvanut ja kehittänyt tuotteitaan.
Wihan 34-osainen salkku sisältää perussetin pihtejä ja meisseleitä jännitetyöhön sekä muita tarvittavia työkaluja asennustöihin.