Boschin uusi akkuporavasara GBH 18V-45 C Professional varustettuna ProCORE 18V 12 Ah:n akulla ja SDS MAX-8X -karbiditerällä on erinomainen yhdistelmä mm. sähköverkon rakentajille kalliokiinnikkeiden poraamiseen.
Bosch akkuporavasara GBH 18V-45 C – koe maksimaalinen teho
Erittäin tehokas ja kevyt 18V luokan SDS MAX akkuporavasara GBH 18V-45 C sopii erinomaisesti vaativaan poraamiseen ja piikkaamiseen betoniin ja kallioon. Ainutlaatuisessa BITURBO Brushless –teknologiassa yhdistyvät kestävä ja tehokas harjaton moottori sekä uuden sukupolven ProCORE18V –akkuteknologia, jonka ansiosta GBH 18V-45 vastaa jopa 1800W:n verkkovirtakäyttöistä poravasaraa.
Poraus betoniin yhdellä latauksella ProCORE 12Ah akun kanssa 25mm SDS MAX 8X -terällä jopa 3 m. Poraus kallioon 22mm SDS MAX 8X -terällä jopa 2 m. Erittäin suuri iskuenergia 12,5 J, jonka ansiosta Maks. poran Ø betoniin vasaraporanterillä jopa 45 mm.
Poravasarasta GBH 18V-45 Professional löytyy myös KickBackControl, joka vähentää tapaturmavaaraa sammuttamalla työkalun automaattisesti käyttötarvikkeen äkillisen jumittumisen yhteydessä. Lisäksi poravasarasta löytyy pehmeä käynnistys sekä adaptiivinen nopeudensäätö tarkkaan poraamiseen ja piikkaukseen. Älykäs käyttöliittymä ja Bluetooth -yhdistettävyys älylaitteeseen mahdollistavat tarkempien säätöjen tekemisen.
Bosch ProCORE18V –akkuteknologia: erinomaista tehoa ja johdotonta vapautta
Uskomattoman tehokas 12,0 Ah:n ProCORE-akku vastaa teholtaan jopa 1800 W:n johdollista työkalua. Akun COOLPACK 2.0 -teknologia estää akun ylikuumenemisen ja takaa siten jopa 135 % pidemmän käyttöiän tavalliseen akkuun verrattuna. ProCORE18V akut ovat yhteensopivia kaikkien Boschin Professional-sarjan 18V:n työkalujen kanssa. ProCORE18V akut hyödyntävät BiTURBO –työkalujen täyden potentiaalin ja mahdollistavat verkkovirtakäyttöisiä laitteita vastaavan tehon.
ProCORE18V aloituspakkaus 2x12,0 Ah:n akuilla ja erittäin nopealla pikalaturilla GAL 18V-160, joka lataa 12 Ah:n akun täyteen alle tunnissa.
Bosch SDS MAX-8X karbiditerät: kestävyyttä ja suorituskykyä vaativissa sovelluksissa
Kestävät ja suorituskykyiset SDS MAX-8X –poravasaranterät kallion, betonin ja vahvistetun betonin poraukseen. 50 % parempi kestävyys myös vaativassa käytössä. Varustettu 4-leikkuuteräisellä täyskarbidipäällä. 90 asteen keskityskärki takaa tarkan ja helpon porauksen aloituksen. Vahva hitsausliitos takaa erinomaisen lämmönkeston ja lujuuden. Yhteensopiva kaikkien SDS max -pitimellä varustettujen poravasaroiden kanssa.