Renova pinta-asennuskalusteiden klassinen retro tyyli sopii erityisesti vanhan tyyliseen sisustukseen.

Asuntojen sähköremonteissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota sähköasennuskalusteiden ulkonäköön. Renova- asennuskalusteet ovat sisustajien suosikki uppoasennettavissa asennuksissa ja nyt mallistosta on saatavilla myös pinta-asennettavat kalusteet.   Renova pinta-asennuskalusteiden klassinen retro tyyli sopii erityisesti vanhan tyyliseen sisustukseen, joissa usein sähköremontti toteutetaan pinta-asennuksena.

Mallistossa on tarjolla yleisimmät asennuskalusteet ja ne ovat saatavilla perinteisissä Renova väreissä, mustana ja valkoisena. Katso alta uusi Renova valikoima - pistorasiat, kytkimet ja pintajakorasiat.

Pinta-asennettavien Renova-kalusteiden edut

Säästät aikaa asennuksessa: Sähköasentajan aikataulu voi olla todella kireä, ja siksi olemme suunnitelleet pinta-asennettavat tuotteemme helpoiksi ja nopeiksi asentaa.

Tutut kojeet: Pinta-asennettavat Renova asennuskalusteet käyttävät enimmäkseen samoja kojeita kuin tunnetut uppoasennettavat vastineensa.

Uusi rasiapihti

Uudet rasiapihdit on optimoitu 3x1,5mm2 kaapelille ja asennuksen suoraan saamisen varmistamiseksi on tarjolla uusi asennustyökalu .

 

 

Renova pinta-asennettavat kytkimet

  • Kytkimen takaa luettava kytkentäkaavio auttaa tarkistamaan kytkimen tyypin nopealla vilkaisulla
  • Tukeva ja luotettava liitäntä kytkinkojeen ja pohjalevyn välillä, mutta silti helppo irrottaa tarvittaessa
  • Suuret vapautuspainikkeet helpottavat johtojen irrottamista
  • Valmiit reikä aihiot nopeuttamaan asennusta ja  keskikohdan merkinnät tuotteet kohdistamisen helpottamiseksi
  • Kartion muotoiset  kaapelien sisäänviennit helpottavat johtojen asettamista liittimiin

 

Renova pinta-asennettavat pistorasiat

  • Uusi pienikokoinen koje 1-pistorasiassa jättää enemmän tilaa johdoille
  • Suuret vapautuspainikkeet helpottavat johtojen irrottamista
  • 1-pistorasia entistä monipuolisemmin säädettävissä soikeiden ja erisuuntiin liikkeen mahdollistavien  kiinnitysreikien ansiosta
  • Kartion muotoiset  kaapelien sisäänviennit helpottavat johtojen asettamista liittimiin
  • 2-osaisten pistorasioiden pohjalevyn lisäkiinnitysreiät tekevät seinäkiinnityksestä luotettavamman

 

Renova pinta-asennuskalusteet IP21

 Snro Tyyppi Väri Tuotenro
 20 005 25 Pinta 6/1-kytkin JL Valkoinen WDE015821
 20 005 26 Pinta 6/1-kytkin JL Musta WDE015921
 20 005 27 Pinta 2-kytkin JL Valkoinen WDE015807
 20 005 28 Pinta 2-kytkin JL Musta WDE015907
 20 005 29 Pinta 5-kytkin JL Valkoinen WDE015816
 20 005 30 Pinta 5-kytkin JL Musta WDE015916
 20 005 31 Pinta 6+6-kytkin JL Valkoinen WDE015826
 20 005 19 Pinta 6+6-kytkin JL Musta WDE015926
 20 005 20 Pinta 7-kytkin JL Valkoinen WDE015831
 20 005 21 Pinta 7-kytkin JL Musta WDE015931
 24 001 34 Pinta 1-os pistorasia JL Valkoinen WDE015876
 24 001 25 Pinta 1-os pistorasia RL Valkoinen WDE015877
 24 001 26 Pinta 1-os pistorasia JL Musta WDE015976
 24 004 84 Pinta 1-os pistorasia RL Musta WDE015977
 24 004 80 Pinta 2-os pistorasia JL Valkoinen WDE015896
 24 004 81 Pinta 2-os pistorasia haaroitettava RL Valkoinen WDE015897
 24 004 82 Pinta 2-os pistorasia JL Musta WDE015996
 24 004 83 Pinta 2-os pistorasia haaroitettava RL Musta WDE015997
 24 004 78 Pintajakorasia 440V Valkoinen WDE015810
 24 004 79 Pintajakorasia 440V Valkoinen WDE015910
 64 026 18 Pihdit pintarasioiden johtoaukotukselle, Ø 8 mm, Vihreä WDE015731
 64 026 19 Sähkökalusteiden asennustyökalu, vesivaaka Vihreä WDE015733

 

Enston EHSV 140 kompaktit saneerauskeskukset

Ensto vastaa saneerausbuumiin uudella kompaktilla saneerausryhmäkeskusperheellä

Kotimainen uutuus – räätälöitävä pistorasiakeskus KS1

Karlux on tuonut markkinoille pistorasiapollarin, joka on muokattavissa kohteen tarpeisiin. Pollariin on saatavilla myös valaisin lisäosana. Teräksinen KS1 (tutummin Kioskisähkö) pistorasiapylväs mahdollistaa kestävän ja tyylikkään sähkönjakelun julkisissa kohteissa ja kaupallisissa tiloissa, joissa sähkönsaanti on muuten haastavaa. KS1:n asennuskohteita ovat esimerkiksi torit, tapahtumapaikat, aukiot, puistot, satamat ja leirintäalueet. Kotimainen valmistus Hollolassa Karluxin tehtaalla mahdollistaa tuotteen räätälöinnin kohteen tarpeiden mukaan. Kioskisähkö on vakiona saatavilla viidellä eri pistorasiayhdistelmällä, mutta sisältö on muokattavissa asiakkaan toiveesta. Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä ja lisäominaisuutena Kioskisähköön on saatavilla valaisimeksi Karlux Siru tai tyylikäs opaalinen valorengas luomaan hienovaraista huomiovaloa. Keskuksen lukittava luukku on muokattavissa eri lukkovaihtoehtojen mukaan asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim. Iloq.  Kioskisähkön ominaisuudet Sähköpollarin sisältö on räätälöitävissä kohteen tarpeiden mukaan, mutta vakiona siitä on saatavilla seuraavat pistorasiayhdistelmät: -1 kpl 32A voimavirta + 4 kpl Suko -1 kpl 16A voimavirta + 4 kpl Suko -1 kpl 16A voimavirta + 1 kpl 32A voimavirta -2 kpl 16A voimavirta -2 kpl 32A voimavirta Kioskisähkön kotelomateriaalina on kuumasinkitty, pulverimaalattu teräs. Lukittava luukku eri lukkovaihtoehdoilla asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim. Iloq. Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä. Kaapelit ohjataan hallitusti itsestään sulkeutuvasta johtoluukusta. Asennus suoraan jalustaan. Tekniset tiedot -Syöttöliitin pistorasiat Al/Cu 5-50 mm² (ketjutettava syöttöliitin) -(optio Pollarivalaisimen syöttöliitin Al/Cu 2,5-35 mm²) -Ue (V) 230/400 -In (A) 64A -fn 50Hz -IP44, IK10 -Vikavirtasuoja A-tyyppi 30 mA -Suojakatkaisijat C-käyrä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 34 198 00 KS1 M1 pistorasiapollari 34 198 01 KS1 M2 pistorasiapollari 34 198 02 KS1 M3 pistorasiapollari 34 198 03 KS1 M4 pistorasiapollari 34 198 04 KS1 M5 pistorasiapollari [/su_table]