– Maksimoitu suorituskyky ja helppokäyttöisyys.

 

FLIR Ex-XT sarjan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kameroiden keveyteen, helppokäyttöisyyteen ja kestävyyteen. Ex-XT sarjan kamerat tarjoavat uuden ulottuvuuden teollisuuden ja kiinteistöjen peruskunnossapidon tarpeisiin.

FLIR Ex-XT -sarjan kamerat ovat optimoituja useimpiin lämpökuvauksen perussovelluksiin ja ne soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi mekaanisten ja sähkölaitteiden ennakoivaan kunnossapitoon, eristepuutoksien ja lattialämmityskaapeleiden sekä kosteuden paikantamiseen rakenteissa. Kaikki FLIR Ex-XT -sarjan kamerat täyttävät ST-kortin vaatimukset sähkölaitteistojen lämpökuvauksesta.

Ex-sarjan kamerat

Kaikissa Ex-sarjan kameroissa on lämpökameran lisäksi valokuvakamera ja MSX-ominaisuus, joka yhdistää valo- ja lämpökuvaa. Yhdessä ne muodostavat helpommin tulkittavan ja informatiivisemman lämpökuva-valokuvayhdistelmän. Kamera tallentaa samanaikaisesti normaalit valo- ja lämpökuvat perinteistä analysointia varten.

 

Kuvien tallennus

Kameroissa on sisäinen muisti ja kuvat siirretään tavallisella micro-USB-johdolla tai WiFi yhteyden avulla tietokoneelle tai älylaitteelle, joilla niitä voi jatkoanalysoida maksuttoman FLIR Tools -ohjelmiston avulla.

Ohjelma tarjoaa myös helpon ja nopean tavan raportoida lämpökuvien löydökset valmiiden raporttimallien avustuksella.

Kaikissa Ex-sarjan kameroissa on monista lämpökuvaussovelluksista tuttu ja hyväksi todettu kiinteä 45° laajakulmaoptiikka. Tallennusformaattina kaikissa FLIR:n kameroissa on radiometrinen jpeg. Tämä mahdollistaa kuvien katselun ilman erikoisohjelmistoja, säilyttäen samalla jälkianalysointimahdollisuudet.

FLIR-E5

Ominaisuudet E5-XT E6-XT E8-XT
IR-resoluutio 160 x 120 240 x 180 320 x 240
Herkkyys (NETD) < 0.10°C / < 100 mK < 0.06°C / < 60 mK 0.05°C / < 50 mK
Katselukulma (FOV) 45° × 34°
Minimitarkennusetäisyys 0,5 m
Kuvataajuus 9 Hz
Wi-Fi P-to-P / Network
Näyttö 3" / 320 x 240 väri LCD
Valokuvakameran resoluutio 640 x 480
Kuvaustilat MSX, lämpökuva, kuva-kuvassa, päällekkäiskuva, valokuva
Väripaletit Mustavalkoinen, rauta, sateenkaari
Valokuvakamera / FOV 640 × 480 / 55° × 43°
Lämpötila-alue -20°C…+250°C -20°C…+250°C -20°C…+250°C
10°C…+400°C 10°C…+550°C 10°C…+550°C
Tarkkuus ±2°C tai ±2% lukemasta
Piste / aluemittaus Pistemittaus, aluetyökalu (min/maks)
Isotermi Yli/alihälytys
Emissiivisyyden korjaus Esiasetettu emissiivisyys / manuaalisesti säädettävä 0,1 - 1,0
Tiedostomuodot Radiometrinen JPEG
Liitännät Mikro-USB
Akku 3,6 V Li-ion akku / n. 4 h käyttöaika
Suojausluokka IP54 (IEC 60529)
Pudotuskestävyys 2 m
Paino sis. akku 0,575 kg
Toimittajan tuotenumero 63909-1004 63907-0804 63908-0905
Sähkönumero 6708152 6708153 6708154
Toimitus sisältää E5-XT lämpökamera E6-XT lämpökamera E8-XT lämpökamera
Kova kantolaukku Kova kantolaukku Kova kantolaukku
Akku Akku Akku x2
USB-kaapeli USB-kaapeli USB-kaapeli
Virtalähde Virtalähde Virtalähde
Lataustelakka

 

 

Chauvin Arnoux CA1510 -ilmanlaatutallennin

CA1510 mittaa sisäilman laadun voimassa olevien standardien mukaisesti julkisissa tiloissa, työpaikoilla, kulkuvälineissä, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.

Chauvin Arnoux-mittalaitteet kaikkiin sääolosuhteisiin

Chauvin Arnoux’n laajaan mittalaitevalikoimaan sisältyy luonnollisesti myös Pohjoismaiden vaihteleviin sääolosuhteisiin soveltuvia mittalaitteita. Suomen karu ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.

CA 1000 V CAT IV jännitekoettimet

Jännitekoettimet jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin.