HT PVCHECKs -monitoimilaite aurinkosähkölaitoksen turvallisuuden ja suorituskyvyn tarkistamiseen
Aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotesteillä osoitetaan järjestelmien turvallisuusmääritysten mukainen toiminta ja suorituskyky.
PV-STICK on IEC 62582-standardin mukainen ja TÜV-hyväksytty. Liittimen nimellisarvot ovat 30 A ja 1500 VDC.
Liittimen asennus on erittäin yksinkertaista ja onnistuu n. 8 sekunnissa: Työnnä kaapeli liittimeen kunnes kuulet naksahduksen – kiristä – valmis! Sopiva kuorintapituus kaapelille (4 mm2 tai 6 mm2) selviää liittimessä olevasta osoittimesta.
Weidmüller PV-STICK-liittimet myydään valmiina liitinparina PV-STICK SET, joka sisältää uros- ja naarasliittimen. Snro 80 123 00
Aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottotesteillä osoitetaan järjestelmien turvallisuusmääritysten mukainen toiminta ja suorituskyky.
Suomesta on tulossa omavarainen sähköntuotannossa parin vuoden aikana. Tämä on iso muutos, koska olemme tarvinneet tuontisähköä vuosikymmeniä, eli olemme ostaneet sähköä naapurimaistamme.
Niistä ajoista, kun isoisä lampun osti, on kuljettu pitkä matka hehku- ja loistevaloista tämän päivän ledivaloihin ja valonohjaukseen.