SG esitteli tehokkaan Arena-sarjan IP23 valaisimen teollisuuteen ja varastoihin sekä suojaverkolla varustetun Sport-mallin urheilutiloihin.

Arenasta on saatavana kahta eri pituutta kolmella eri avauskulmalla, sekä tehovaihtoehdot 63:sta Watista aina 176 Wattiin. Valovirrat ovat välillä 8960 – 23580 lumenia. Ohjaus joko On-Off tai Dalina.

Arena on helppo asentaa saranoidun komponenttilevyn ansiosta. Saman tuotteen voi asentaa joko suoraan kattoon, valaisinri- pustuskiskoon tai vaijereihin koukuilla. Valaisimella on 5 vuoden takuu.

 

 

Snro Nimike
42 203 08 Arena 1200 75W 4K M
42 203 23 Arena 1500 75W 4K M
42 203 14 Arena 1200 89W 4K M
42 203 17 Arena 1200 180W 4K N
42 203 19 Arena 1200 180W 4K M
42 203 21 Arena 1200 180W 4K W

 

 

Snro Nimike
42 239 00 Arena Sport 1200 23170lm 4K
42 239 02 Arena Sport 1200 11270lm 4K
42 239 04 Arena Sport 1500 11270lm 4K
42 239 01 Arena Sport 1200 23170lm 4K DA
42 239 03 Arena Sport 1200 11270lm 4K DA
42 239 06 Arena Sport 1500 11270lm 4K DA
42 239 33 Arena Sport 1200 22370lm 4K DA
42 239 34 Arena Sport 1200 11070lm 4K DA

 

 

SITECO Streetlight SL 31

Kustannustehokkuutta, käytännöllisyyttä ja älykkäitä ohjausmahdollisuuksia   SITECO:n Streetlight SL 31 on mutkaton ja energiatehokas tievalaisin, joka vähentää tehokkaasti käyttökustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SL 31 tarjoilee maksimaalista joustavuutta: neljä runkokokoa, 2 valinnaista optiikka- ja värilämpötilavaihtoehtoa sekä eri ohjausvaihtoehdot turvaavat valaisimen soveltuvuuden lukuisiin eri tievalaistuskohteisiin, 3-12 metrin asennuskorkeuksille. Käyttökohteina ovat mm. pyörä -ja kävelytiet, yksikaistaiset ajoväylät, moottoritiet sekä aukiot. Tärinätestattu Streetlight SL31 on erittäin kestävä ja helppokäyttöinen: työkaluvapaa asennuskonsepti virransyötön keskeytyksellä mahdollistaa valaisimen nopean ja turvallisen asennuksen sekä huollon. ENEC-sertifioitu Streetlight SL31 on varustettu korkealaatuisella PMMA-linssillä, joka turvaa erittäin laadukkaan optiikan. Valaisimen asentaminen 0 ° kallistuskulmaan ehkäisee valon säteilyn valaisimen yläpuolelle. Valaisimen kallistustasoa on mahdollista säätää −20 °… +15 °.  SL31 toimitukseen kuuluu 60 / 76 mm pylvässovite, lisävarusteena on saatavilla myös 42 mm sovite.   Älykästä valaistuksen ohjausta SITECO Streetlight SL31 -valaisimet tarjoavat Smart City -valmiuden yhden tai kahden zhaga-liittimen avulla. Valaisimen ylä- ja alapintaan kiinnitettävien pienikokoisten zhaga-liitinten toiminta perustuu langattomaan, kaksisuuntaiseen DALI 2.0 -tiedonsiirtoon.  Liittimet mahdollistavat valaisinkohtaisen etäohjauksen, energiaraportoinnin sekä valaisindiagnostiikan. Yläpuolinen zhaga-liitin soveltuu esimerkiksi päivänvaloanturointiin ja ohjaustiedon siirtoon, alapuolinen liitin puolestaan liiketunnistukseen. Streetlight SL31 – tekniset faktat Neljä runkokokoa: micro, mini, midi ja maxi Kaksi optiikkaa: ST0.8a, ST1.0a Älykkäät ohjausvaihtoehdot: mm. ZHAGA -liitäntämahdollisuus Värilämpötila: 3000K ja 4000K Iskunkestävyys: IK08 Tiiveysluokitus: IP66 Värilämpötila: 3000K ja 4000K Valovirta: 1000 lm – 30000 lm Ottoteho: 35 W – 200 W Energiatehokkuus: jopa 150 lm/W Käyttöikä: jopa 100000 h    

Ensto Velox -paneelit

Dual White  - Yksi valaisin, kaksi värilämpötilaa

Klassisen mallinen seinävalaisin GU10-kantaisella lampunpitimellä

– soveltuu erinomaisesti LED- ja Smart+ lampuille