Täydellinen 230v-valaisinperhe tyylikkäällä ilmeellä.

 

Hide-a-liten upea Globe-valaisinperhe on saanut uusia jäseniä ja lisää vaihtoehtoja valaisimen ulkoasun muuntelemiseen. Ripustettavan Globe G2 Pendant -mallin lisäksi valaisinperheeseen kuuluu nyt myös pinta-asennettava Globe G2 Surface ja upotettava Globe G2 Recessed. Yhdistelemällä Globe-perheen eri tuotteita saadaan helposti luotua yhtenäinen ilme.

 

Muuntautumiskykyinen valaisin

Modernia muotoilua noudattelevan pehmeälinjaisen Globen värivaihtoehtoina on musta ja valkoinen. Globessa on magneettikiinnitteinen kuppimainen reflektori, jota vaihtamalla valaisimen ulkoasua voidaan muunnella helposti. Eriväriset reflektorit antavat Globelle monta erilaista ilmettä, ja jopa ripustettavan mallin tekstiilikaapelin voi valita useista eri vaihtoehdoista. Valaisimesta saa siis räätälöityä täysin uniikin!

Ulkoasua muuntelemalla valaisin saadaan täydellisesti tukemaan ympäristönsä materiaaleja ja muuta sisustusta. Muuntautumiskykyinen Globe soveltuukin niin kotiin kuin julkisiin tiloihin, kuten esimerkiksi ravintola- ja hotelliympäristöihin.

Hyvä värintoisto ja häikäisemätön valo

Kaikki Globe-valaisinperheen mallit ovat saatavana värilämpötiloilla 2700K, 3000K sekä Tune-versiona, jonka värilämpötilaa voidaan säätää valaisinta himmennettäessä välillä 2000–2700K.

Kuppimainen heijastin ja syvälle sijoitettu valonlähde suurella valovirralla tuottavat häikäisemättömän valon ja erittäin hyvän värintoiston, Ra>90 ja Tune, Ra>95. Valaisin on himmennettävissä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä. Mukana toimitetaan vaihehimmennettävä ohjain.

 

 Snro Tuote
 42 224 60 Globe G2 Recessed Valkoinen Tune
 42 224 61 Globe G2 Recessed Valkoinen 2700K
 42 224 62 Globe G2 Recessed Valkoinen 3000K
 42 224 63 Globe G2 Recessed Musta Tune
 42 224 64 Globe G2 Recessed Musta 2700K
 42 224 65 Globe G2 Recessed Musta 3000K
 42 224 66 Globe G2 Surface Valkoinen Tune

 

 42 224 67 Globe G2 Surface Valkoinen 2700K
 42 224 68 Globe G2 Surface Valkoinen 3000K
 42 224 69 Globe G2 Surface Musta Tune
 42 224 70 Globe G2 Surface Musta 2700K
 42 224 71 Globe G2 Surface Musta 3000K
 42 224 72 Globe G2 Pendant Valkoinen Tune
 42 224 73 Globe G2 Pendant Valkoinen 2700K
 42 224 74 Globe G2 Pendant Valkoinen 3000K

 

 

 

Twilight – helppo askel LED-tekniikkaan puisto- ja piha-alueilla

iGuzzini Twilight on erityisesti elohopeavaihtoprojekteihin kehitetty, edullinen puistovalaisin. Se voidaan vaihtaa 1:1 suoraan 80W tai 125W elohopeavalaisimien tilalle 2,5-5,0 m pylväisiin.

Insaver Slim -alasvalo

Korkean suorituskyvyn IP44- alasvalo kompaktissa koossa ja alumiiniheijastimella <UGR19.