Lisää valoa ja kokoa!

MegaLED on Funkis-sarjan uusi tulokas. Valaisin on muita malleja isompi ja sen valoteho on suurempi. Siksi se sopiierinomaisesti julkisiin tiloihin, joissa tarvitaan runsaasti valoa. Valaisimissa on helposti asennettava seinäkannake, jonka takakappale kiinnitetään yhdellä ruuvilla.

Kaapelointi on mahdollista ketjuttaa valaisimella ja pikaliittimet takaavat nopean asennuksen. Valettu alumiinirunko, kirkas suojalasi ja viisto heijastin takaavat parhaan tehon. LED-yksikkö on syvällä rungossa, mikä takaa hyvän häikäisysuojan.

Kaikissa MegaLED-sarjan valaisimissa on sisäinen 230 V:n ohjain, joka tekee valaisimesta helpon asentaa ja himmennettävän. Seinämalleissa on mukana korokepalat pinta-asennukseen. Kotelointiluokka on IP65, Luokka I, maadoitettava.

Snro Kuvaus Valovirta Optiikka Värilämpötila  
45 062 04 Funkis MegaLED 30W, seinämalli, antrasiitti 3400 lumen 36° 4000K
45 062 06 Funkis MegaLED 2 x 24W, seinämalli, antrasiitti 5400 lumen 36° 4000K
45 062 08 Funkis MegaLED 30W, kattomalli, antrasiitti 3400 lumen 36° 4000K
45 062 16 Heijastin 24°

 

EdgeClip -reunakiinnitysankkurit johdinsiteellä aurinkopaneeli asennuksiin

EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta.

Siemensin uudistunut Sentron Pac 3000-sarja

Tämän sarjan 3100 ja 3200 versiot ovat muuttuneet. Malli Pac 3100 tunnetaan nyt tyyppinä Pac 3120 ja mallisarja Pac 3200 on tästä eteenpäin Pac 3220.

Tele-Tukun Dca -luokan kaiutinkaapelit nyt SLO:n valikoimissa

Kaikkien rakennukseen kiinteästi asennettavien kaapeleiden on oltava Suomessa paloluokaltaan vähintään Eca tasoa.