Täyslaidallinen tehoja kotilataukseen
Tiedossa Super Electric Driving experience!
Dahuan 4G kameralla valvot kohdettasi missä tahansa 4G verkon kautta.
Dahuan 4G kamerassa on monia älykkäitä ominaisuuksia, kuten hälytysviiva ja tunkeutumisen tunnistus. Kamerassa on myös liiketunnistus, jonka perusteella tallennuksen voi määritellä tapahtuvaksi. Yhteys kameraan onnistuu mistä tahansa joko maksuttomalla PC ohjelmistolla (SmartPSS) tai puhelinsovelluksella (DMSS). Verkkokameraan voi myös lisätä MicroSD muistikortin tallennusta varten.
Kamerassa on Full HD-tasoinen terävä kuva ja integroidut tehokkaat IR-valot yökuvausta varten. Kamera sopii asennettavaksi sisälle tai ulos ja se on IP67 tason suojauksella. Kameran käyttölämpötila-alue on -30° C to +60° C. Virransyöttö erillisellä DC12V/1A virtalähteellä.
Snro | Tuote | Tuotekoodi |
71 398 58 | Dahua 4G IP-kamera | HFW4230M4GAS |
71 392 95 | Kytkentäkotelo |
LEDVANCE LED TUBE T5 HF PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, energiatehokkaan ja sirpalesuojatun LED-vaihtoehdon poistuvien T5-loistelamppujen tilalle. High Efficiency-tuoteperheestä on saatavilla 14 W – 35 W loisteputken korvaajia 600 mm, 900 mm, 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina. High Output-tuoteperheestä on saatavilla 49 W -80 W loisteputken korvaajia 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina. T5 LED-valoputkien valotehokkuus on jopa 155 lm/W. LEDVANCE T5 HF LED-valoputken voi asentaa suoraan vanhan loistelampun tilalle, kun liitäntälaitteen yhteensopivuus on tarkastettu. Tällä tavalla päivittäminen lediin onkin nopeaa ja helppoa eikä vaihtamiseen kulu paljoa aikaa. Käytä kätevää TubeFinder-työkalua, jolla löydät perinteiselle lampulle oikean LED-vaihtoehdon ja samalla tarkistat liitäntälaitteen yhteensopivuuden helposti. Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C. T5 LED TUBE HF Performance -valoputkien käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] LEDVANCE LED TUBE T5 HO HF (ECG) 1500 mm, T5 HO 49 W tilalle4933373T5 HF HO49 1500 26W/830 3600lm4933374T5 HF HO49 1500 26W/840 4000lm4933375T5 HF HO49 1500 26W/865 4000lm 1200 mm, T5 HO 54 W tilalle4933376T5 HF HO54 1200 26W/830 3600lm4933377T5 HF HO54 1200 26W/840 4000lm4933378T5 HF HO54 1200 26W/865 4000lm 1500 mm, T5 HO 80 W tilalle 4933379T5 HF HO80 1500 36W/830 5050lm4933380T5 HF HO80 1500 36W/840 5600lm4933381T5 HF HO80 1500 36W/865 5600lm [/su_table]
Musiikkia voi siirtää langattomasti useaa eri protokollaa käyttäen.