Sähköisen lattialämmityksen tarkka hallinta ja tyylikäs muotoilu
EcoDesign -direktiivin vaatimukset täyttävä Danfoss DEVIreg™ Opti -yhdistelmätermostaatti
Ne voidaan asentaa kuiviin tai kosteisiin tiloihin (IP21). X-mallisen lämmityselementin ansiosta lämmittimien pintalämpötila on alhainen. Miellyttävä lämpötila saavutetaan nopeasti, koska suurin osa käytetystä energiasta muunnetaan lämmöksi.
Enston siirrettävät Beta -lämmittimet täyttävät Ecodesign-asetukset
Siirrettävät lämmittimet ovat varustettu mekaanisella termostaatilla (6 – 36ºC), pistotulpalla ja lämmittimen jaloilla. Termostaatin tarkkuus on +/- 0,5 astetta ja sen säätäminen on helppoa selkeän numeroasteikon avulla. Lämmittimen korkeus jaloilla noin 460 mm.
Ominaisuudet
Snro | Tuote |
81 274 02 | BETA2-MP 64 381 00339395 250W 451 389 469 1000 |
81 274 05 | BETA5-MP 64 381 00339418 500W 585 389 469 1000 |
81 274 07 | BETA7-MP 64 381 00339425 750W 719 389 469 1000 |
81 274 10 | BETA10-MP 64 381 00339371 1000W 853 389 469 1000 |
81 274 15 | BETA15-MP 64 381 00339388 1500W 1121 389 469 1800 |
81 274 20 | BETA20-MP 64 381 00339401 2000W 1523 389 469 1800 |
tuotepäällikkö Timo Mero puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti
EcoDesign -direktiivin vaatimukset täyttävä Danfoss DEVIreg™ Opti -yhdistelmätermostaatti