I-VALO DANI on kompakti LED-valaisin vaihdettavalla valonlähteellä
Teollisuuden tarpeisiin
TeSys GV4 on kompakti, robusti ja innovatiivinen moottorinsuojakatkaisija virta-alueella 0,8 A – 115 A.
TeSys GV4P -katkaisija sisältää laaja-alueisen ylikuormitussuojauksen asettelun ja käynnistysaikaluokan valinnan (lk 10/20). Valittavissa on myös katkaisijat pelkällä oikosulkusuojauksella tai laajennetuilla suojaus- ja valvontaominaisuuksilla. Katkaisukykyluokat: 35 kA / 50 kA / 100 kA 400V. Ergonominen väänninohjaus katkaisijan päältä tai ovivääntimeltä varmistaa turvallisen käytön, luotettavan lukistuksen ja selkeä indikoinnin.
Katkaisijoissa käytetään päävirtapiirin johtimien liitännässä EverLink™-liitäntäteknologiaa. EverLink-liitin kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset, estäen löysien liitosten aiheuttamia ongelmia kuten eristevaurioita, laitteiden vikaantumisia, turhia laukaisuja ja vähentää tulipaloriskiä.
TeSys GV4PEM -katkaisijoiden laajennettu suojaus sisältää jumi-, maavika- ja vaihe-epäsymmetriasuojauksen asettelun. Optiona laitteeseen asennetava SDX-vianerottelumoduuli mahdollistaa ennakoivien hälytystietojen käytön, joilloin voidaan vaikuttaa etukäteen ongelmiin hallitusti, ilman ei-toivottuja tuotannon pysähtymisiä. Älypuhelimen NFC-lähilukua ja EcoStruxure Power Device -sovellusta käytettään laajennettujen suojausten asetteluun ja vikahistorian selkeään lukemiseen.
Snro | Tuotekoodi | Kuvaus |
37 817 08 | GV4P50N | Moottorinsuojak. 20-50A 11-22kW 400V 50kA väännin |
37 817 10 | GV4P80N | Moottorinsuojak. 40-80A 22-37kW 400V 50kA väännin |
37 816 99 | GV4P115N | Moottorinsuojak. 65-115A 37-55kW 400V 50kA väännin |
37 817 44 | GV4PEM50N | Moottorinsuojak. 20-50A 11-22kW 400V 50kA laaj.suojaus |
37 817 46 | GV4PEM80N | Moottorinsuojak. 40-80A 22-37kW 400V 50kA laaj.suojaus |
37 817 38 | GV4PEM115N | Moottorinsuojak. 65-115A 37-55kW 400V 50kA laaj.suojaus |
37 816 70 | GV4AE11 | TeSys GV4 OF-apu- tai SD-hälytyskosketin, vaihtokosketin |
37 816 68 | GV4ADM1111 | TeSys GV4 vianerottelumoduuli SDX |
37 817 00 | GV4APN01 | TeSys GV4 oviväännin akselilla, musta, IP54, etuasennus |
37 816 69 | GV4ADN01 | TeSys GV4 väännin, asennus katkaisijan päälle, musta |
Teollisuuden tarpeisiin
Pienikin sähkönjakelun hikka voi maksaa teollisuuslaitokselle tuhansia euroja per minuutti
ABB on tuonut markkinoille kaksi uutta kenttäväyläadapteria. FPNO-21 PROFINET IO:lle ja FMBT-21 Modbus/TCP:lle. Nämä adapterit korvaavat olemassa olevat FENA-21 ja FENA-11 kenttäväyläadapterit.