Teollisuuden tarpeisiin

DANI-valaisin on suunniteltu teollisuuden mataliin tiloihin, kuten erilaisten

  • teknisten tilojen,
  • huoltotilojen,
  • matalien käytävien,
  • portaikkojen ja
  • hoitosiltojen valaisuun.

Vankka rakenne kestää haastavia olosuhteita

Valaisimen LED-tekniikka on helposti vaihdettavissa. DANI on koostaan huolimatta vankka ja mekaanisesti hyvin kestävä soveltuen teollisuuden haastaviin olosuhteisiin. Runko on korroosionkestävää, pinnoitettua alumiinia ja sulkulasi molemmin puolin satinoitua akryylilevyä, joka antaa erinomaisen häikäisysuojan sekä miellyttävän tasaisen valonjakauman.

Asennuksessa voi hyödyntää I-Valon valikoimatarjontaa

Valaisin on varustettu I-Valon omalla suodatintekniikalla. DANI voidaan asentaa ilman erillistä kiinnikettä kattopintaan tai ripustuskiskoon. Tarvittaessa voidaan myös hyödyntää valmistajan omaa, kattavaa kiinnikevalikoimaa, josta löytyy useita valaisimelle sopivia vaihtoehtoja. DANI voidaan asentaa mm. pylväsasennuksena I-Valon tolppaan kannakkeen nro 6061 avulla.

Ominaisuudet

  • Ta-luokka: -25 °C…+45 °C (12 W) ja -25 °C…+40 °C (20 W)
  • Ottoteho: 12 W ja 20 W
  • Valaisimen valovirta: 1500 lm ja 2500 lm
  • Värilämpötila: 4000 K
  • IP-luokka: IP65
  • Valonjako: Leveä
  • Suodatin: GORE
  • Runkomateriaali: Polyesteripinnoitettu alumiini
  • Kupumateriaali: Akryyli (PMMA)
  • Ohjaus: ON/OFF
  • Vaihdettavat LED-huoltopaketit: DV01X (12 W) ja DV02X (20 W)

Snro Valaisimen tuotekoodi Ottoteho Kupumateriaali Liitäntä Valaisimen valovirta
43 004 88 DV01X3CA 12W Satiinipintainen akryylilevy Jousiliitin (5 × 2,5 mm²) 1500 lm
43 004 89 DV01X3CB 12W Satiinipintainen akryylilevy Pistotulppajohto 1,5 m 1500 lm
43 004 90 DV02X3CA 20W Satiinipintainen akryylilevy Jousiliitin (5 × 2,5 mm²) 2500 lm
43 004 91 DV02X3CB 20W Satiinipintainen akryylilevy Pistotulppajohto 1,5 m 2500 lm
Snro Huoltopaketin tuotekoodi Ottoteho Valaisimen valovirta
43 004 92 DV01X 12W 1500 lm
43 004 93 DV02X 20W 2500 lm


Teksti ja kuvat: i-Valo

Rittalin Hygienic Design -kotelot teollisuuteen

Rittalilta ruostumattomat kytkentäkotelot elintarviketeollisuuteen ja tai muuhun teollisuuteen, jossa on kovat hygieniavaatimukset.

Tulostetaanko teollisuuden tulevaisuus? Osa 1

Vajaassa kymmenessä vuodessa 3D-tulostus on siirtynyt messujen ja asiakastapahtumien vetonaulasta teollisuudessa käytetyksi apulaiseksi. Nyt on mahdollista valmistaa kustannustehokkaasti myös sellaisia kappaleita, jotka olivat aikaisemmin teknisesti haastavia tai mahdottomia toteuttaa. 3D:llä pystytään toteuttamaan aikaisempaa monimutkaisempia, geometriavapaita kopioita taloudellisesti ja nopeasti. Valmistava teollisuus on maailmanlaajuisesti kohdistanut yhä enemmän kiinnostusta 3D-tulostukseen ja syy lienee pitkälti taloudellinen. Kun uutta teknologiaa on saatavilla, miksi kannattaisi enää investoida kustannuksiltaan korkeisiin laite- ja tuotantokonekantoihin? Taustalla avaruus- ja autoteollisuuden synnyttämät tarpeet Metallitulostamisen hyödyntäminen on lähtenyt liikkeelle lentokone- ja avaruusteollisuudesta sekä auto- ja lääketeollisuuksien tarpeista. Tekniikasta käytetään myös termiä ”materiaalia lisäävä valmistus”, jonka suosion ennakoidaan kasvavan etenkin metalliosissa. Tämä siksi, että se mahdollistaa uudenlaisten rakenteiden tekemisen ja helpottaa pienten sarjojen valmistamista. Pienemmille sarjoille on kysyntää etenkin autoteollisuudessa, jossa metallitulostusta osataan jo hyödyntää. Materiaalia lisäävän valmistuksen lisäksi tulostusta käytetään tuotekehityksessä Metallien 3D-tulostus on ottanut suuria harppauksia viime vuosina. Yleinen käsitys on ollut, että 3D-tulostus soveltuu vain prototyyppien valmistamiseen, mutta nykyinen monilaserteknologia mahdollistaa myös tuotteiden sarjavalmistuksen. Vuosikymmeniä sitten pikamallinnuksen pioneeritoiminnasta muodostui hiljalleen valmistavan teollisuuden normi. Promaint -lehdessä kerrotaan, että nykyään saatavilla olevilla metallien 3D-tulostimilla pystytään tekemään periaatteessa kaikkia huoneen lämpötilassa hitsattavia metalleja. Valmiiden tuotosten materiaaliominaisuudet ovat lähellä taottua materiaalia. 3D tekee sarjavalmistettavista tuotteista entistäkin suorituskykyisempiä, luotettavampia ja kevyempiä. Ketterän tuotekehityksen oivallinen apuväline Vaikka 3D taipuu kestävien osien teolliseen valmistukseen, voi sitä hyödyntää myös tuotekehityksessä. 3D-tulostustaminen tuo joustoa, koska sillä pystyy kevyemmin testaamaan tuotekehityksen ideoita. Jos määritellyt parametrit eivät toimi, on muutokset helppo ja nopea tehdä ennen uutta kokeilua. Koska kysyntä kasvaa, myös tulostinvalmistajat ovat heränneet ja suunnittelevat nyt yhä suurempiin ratkaisukokonaisuuksia. Teollisuudessa on aloja, kuten auto- ja lääketeollisuus, joille 3D-tulostus on tullut jäädäkseen. 3D-tulostaminen ei ole ratkaisu jokaiseen haasteeseen. Tuottavuutta ja kierrätettävyyttä arvostetaan jatkossakin, mikä voi kiihdyttää 3D-tulostuksen kysyntä entisestään. 3D-tulostamisen materiaaleista sekä uhkista ja mahdollisuuksista kerromme jutun seuraavassa osassa, pysy kuulolla.

Älykkäillä laitteilla buustia hankintoihin

Teollisuusautomaatio ja Esineiden Internet eli IoT ovat viime vuosina yhdistyneet ihmisten ja yritysten puheissa.