CoreLine recessed spot
Uudistunut suosittu kohdevalaisin
Start Surface LED IP66 on suunniteltu erityisesti julkisten tilojen sekä asuntotuotannon sisäänkäyntien, käytävien sekä portaikkojen valaisuun. Saatavissa myös tunnistinmalli, jossa ns. käytävätoiminto. Tunnistinmallit tarjoavat laajan valikoiman asetuksia DIP-kytkimillä, mm. päivänvalon optimoimiseksi sekä Stand by -himmennys.
Ominaisuudet:
Snro | Nimike | |
42 744 94 | 0049284 12W 1050lm 3K IP66 BLK | |
42 744 95 | * | 0049285 12W 1100lm 4K IP66 BLK |
42 744 97 | 0049286 12W 1050lm 3K IP66 WHT | |
42 744 98 | * | 0049287 12W 1100lm 4K IP66 WHT |
Tunnistinmallit | ||
42 747 02 | 0049288 12W 1050lm 3K MW BLK | |
42 747 03 | 0049289 12W 1100lm 4K MW BLK | |
42 747 04 | 0049290 12W 1050lm 3K MW WHT | |
42 747 05 | 0049291 12W 1100lm 4K MW WHT | |
Häikäisysuojat | ||
42 747 06 | * | 0049342 SUOJALIPPA IP66 BLK |
42 747 07 | * | 0049343 SUOJALIPPA IP66 WHT |
*Heti saatavana SLO:lta.
‘
DTI LED on klassikko, joka täyttää työ- ja yleisvalaistustarpeet vaihtelevissa ympäristöissä.
LED-nauhat ja liittimet ovat päivittyneet nyt entistäkin paremmiksi Performance Class –luokan nauhoissa on nykyään kaksinkertainen määrä ledejä nauhan matkalla, jolloin pisteiden erottuminen kuvun alta on vähäisempää.