SLO:n puistomuuntamomallisto uudistuu vuodelle 2019. Muuntamoissa siirrytään käyttämään ABB:n ilmaeristeistä NAL-H -erotinta.

Parempi suorituskyky haastavissa olosuhteissa

Kuvassa NAL-H 24kV erotin

Sen etuna vanhaan NAL-erottimeen verrattuna on aiempaa parempi suorituskyky erityisesti kosteissa, likaisissa tai muuten haastavissa olosuhteissa. NAL-H erottimien eristimissä on pidempi ryömintäetäisyys, jonka lisäksi materiaalivalinnoissa on kiinnitetty erityistä huomiota kondenssivesien hallintaan. Tehdyillä kehitysratkaisuilla pidennetään kojeiston odotettua elinikää.

Puistomuuntamovalikoima täydentyy satelliittimuuntamolla

SLO:n puistomuuntamovalikoima täydentyy myös pienellä ABB:n Luna 2CC malliin perustuvalla satelliittimuuntamolla. Se on mitoitettu 200 kVA jakelumuuntajan mukaan ja on varustettu suoralla kaapeliyhteydellä ilman erottimia. Tarvittaessa myös kaapelin ketjutus onnistuu.

SLO:n vakioidut puistomuuntamot valmistetaan ABB:n tehtaalla Virossa. Vakiomalliston etuna ovat hyvä saatavuus ja nopeat toimitukset. Sopimusasiakkaille vakiomuuntamot toimitetaan samassa ajassa muiden verkonrakennustuotteiden kanssa.

Lisätietoja tuotteista löytyy verkkokaupastamme.

Tuotteet

Siirry sähkönumeron linkistä suoraan verkkokaupan tuotekortille.

Snro Nimike
' 9765940 SLO Puistomuuntamo 0+0
' 9765941 SLO Puistomuuntamo 1+0
' 9765942 SLO Puistomuuntamo 2+1F
' 9765943 SLO Puistomuuntamo 3+1F

 

FVAM Jatkokset

3M FVAM -tuotesarjaa käytetään sekä kuivien, että rasvatäytteisten telekaapeleiden jatkamiseen ja haaroittamiseen,

Enston komposiittitukieristin turvalliseen ja keskeytymättömään sähkönsyöttöön

Kun keskijännitteiseen ilmajohtoverkkoon tarvitaan erittäin turvallinen, häiriötön, kestävä ja pitkäikäinen tukieristin, Ensto komposiittitukieristin SDI82.2M20 täyttää kaikki vaatimukset! Se on valmistettu komposiitista, helpompi ja nopeampi asentaa kuin koskaan ennen, ja se lisää sähkösyötön luotettavuutta.

Vastuullisen toimijan mainekilpi hohtaa kirkkaana

Suomessa on käyty keskustelua vastuullisuudesta. Puhutaan muun muassa ympäristön ja tuotteiden valmistuksen vastuusta sekä verkonrakentamisen vastuullisuudesta. Paljon on puhetta ja tahtotiloja, mutta kuinka on käytännön toteutuksen laita? Jokaiselle yritykselle vastuu tarkoittaa samaa kuin yrityksen maine; tekojen pitää vastata lupauksia.