Sisäpeittoverkko on tärkeä investointi, joten se kannattaa suunnitella ei vain juuri tämän päivän, vaan myös tulevaisuuden tarpeita varten.

 

Kannattaa siis luottaa SPINNERiin sisäpeittoprojekteissasi.  Esimerkiksi uudet laajakaistaiset tehonjakajat ja tapperit toimivat 350–3800 MHz taajuusealueella ja kattavat siis kaikki mobiilijärjestelmät TETRA/ PRM:stä 5G:hen. Korkea 400W tehonkesto ja max. -155 dBc / typ. -160 dBc passiivinen intermodulaatiotaso takaavat laadukkaan antennipiirin.

 

SYMMETRISET TEHONJAKAJAT
Snro Tuote               Tyyppi Taajuusalue PIM 3rd@2x43 dBm
74 272 47 BN 818269      2-tie 350-3800 MHz ≤ -155 dBc typ. ≤ -160 dBc

 

EPÄSYMMETRISET TEHONJAKAJAT
Snro Tuote      Tyyppi Taajuusalue PIM 3rd@2x43 dBm
74 272 38 BN 818431      4.8 dB 350-3800 MHz ≤ -155 dBc typ. ≤ -160 dBc
74 272 39 BN 818432      6.0 dB
74 272 40 BN 818433      7.0 dB
74 272 41 BN 818434      8.0 dB
74 272 42 BN 818435      10.0 dB
74 272 43 BN 818436      13.0 dB
74 272 44 BN 818437      15.0 dB
74 272 45 BN 818438      20.0 dB
74 272 46 BN 818439      30.0 dB

 

 

HYBRIDIT
Snro Tuote Tyyppi Taajuusalue Vaimennus /kytkentä Isolaatio PIM 3rd @ 2x43 dBm
74 272 05 BN 753372 2x2 350-2700 MHz 3.0 dB ± 1.0 dB ≥ 23dB ≤ -150 dBc | typ. ≤ -155 dBc
BN 753359 ≤ -155 dBc | typ. ≤ -160 dBc
74 272 50 BN 570685 3x3 694-2700 MHz 5.0 dB ± 1.3 dB ≥ 23dB ≤ -155 dBc | typ. ≤ -160 dBc
74 272 06 BN 570680F001 4x4 350-2700 MHz 6.0 dB ± 1.5 dB ≥ 23dB ≤ -160 dBc | typ. ≤ -165 dBc

 

PÄÄTTEET
Snro Tuote Teho Taajuusalue Liitin PIM 3rd @ 2x43 dBm
74 017 96 BN 594282 20 W 350-3800 MHz 4.3-10 naaras ≤ -140 dBc | typ. ≤ -145 dBc @ 350-694 MHz

≤ -150 dBc | typ. ≤ -155 dBc @ 694-800 MHz

≤ -160 dBc | typ. ≤ -165 dBc @ 800-3000 MHz

74 017 98 BN 594283 50 W
74 017 94 BN 594284 100 W
74 017 95 BN 594285 150 W
74 017 97 BN 531702 2 W 0-4000 MHz 4.3-10 uros

 

 

Finnsatin suosittu VSS-paketti väestönsuojatiloihin

Pelastuslain mukaan väestönsuojassa tulee olla matkaviestimen käytön mahdollistava tekninen järjestelmä. Määräykset täyttävä järjestelmä saadaan helposti toteutettua asentamalla Finnsat FS1000-N antenni väestönsuojaan, ympärisäteilevän FS3000 antennin ulos ja näiden väliin sopivan pituinen matalahäviöinen FSxxNN -kaapeli.  

Paloturvalliset ja helposti asennettavat valokaapelointiratkaisut asuinkiinteistöihin

Nestor Cablesin talopääteratkaisuun kuuluvat talon ulkoseinälle sijoitettava NC-140 -ulkopäätekotelo ja talon sisälle vietävä NC-105 -päätekotelo, johon on asennettu 4-kuituinen FTMSU-sisä-/ulkokaapeli.

Televes T232103 kuituytimen mukaan kohdistava kuitujatkoskone ja leikkuri

Televes T232103-kuitu hitsauslaite eli kuitujatkoskone tekee täydellisen hitsauksen 8 sekunnissa.