Maadoituksien liitospiste JVF
Käytetään maadoitusköysien liittimille JLA. Maadoituspiste on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja taivutettu sopivaksi asennettavaksi esim. sähköaseman teräspylväisiin tai seinään.
Maadoituskontaktit on valmistettu nikkelipinnoitetusta kuparista, muut osat ruostumattomasta teräksestä.
Nimellisvirta max. 42,5 kA/ 1 s.
Liitoskohta JKA
Käytetään asennuksiin alumiiniliitoksissa . Käytetään mm. liittimien JK 42 – 49 ja JK 77 kanssa.
Tuotteessa on pallopää pienentämässä korona latausilmiötä.
Valmistettu seosalumiinista. Pultit, aluslevyt ja mutterit ovat ruostumatonta terästä.
Maadoitussarja pelastustöihin rautateillä: JSBL
Sarja on suunniteltu suomalaisille kiskoille mahdollistaen turvallisen ja nopean maadoittamisen päärautateillä.
Max. maadoituskaapeli poikkipinta
70 mm2 => max 16,0 kA/1 s käytettäessä liitintä JK 21. Max. maadoituskaapeli poikkipinta 35 mm2 => max 8,0 kA/1 s käytettäessä liitintä JK 74.
Momenttityökalu JMD 2
Käytetään yhdessä sauvojen MGV, MDV/MSV, MTV ja työpistokkeen JGS 18 kanssa varmistamaan
että saavutetaan riittävä kiristys maadoitusliitintä linjaan
asennettaessa.
Paineilmatyökalu TLV 630
Helpottaa kulmapistokepäätteiden 630A irrotusta kojeistoista. Sopiva eri valmistajien pistokepäätteille.