Tummansävyinen rakentaminen on yleistynyt uusissa nykyaikaisissa rakennuksissa. Tämän vuoksi asiakkaat kaipaavat myös sähkökeskuksilta ympäristöön sopivaa ulkoasua. UTUn harmaiden ulkomittauskeskuksien valikoimaan onkin nyt tullut uusia malleja, joiden värisävy on RAL 7024 (grafiitinharmaa).
Collie-paritalokeskukset RAL 7024 -sävyisenä
Aiemmin UTUn valikoimaan tulleiden harmaiden beagle ja collie -mallien lisäksi asiakastarpeina tuli esiin, että myös harmaalle paritalokeskukselle olisi käyttöä nykyaikaisessa rakentamisessa. Tuotekehityksessä lähdimme tätä tarvetta toteuttamaan ja nyt olemme saaneet tuotteet valikoimaan.
Paritalokeskuksista malleiksi valittiin suosituimmat tuotteet nimellisvirraltaan 50A tai 80A, jotka on varustettu huoneistokohtaisilla pistorasialähdöillä. Nämä mallit soveltuvat seinäasennukseen tai jalustalla vapaasti maahan seisovaksi. Mikäli keskusta ei kuitenkaan upoteta jalustan kanssa maahan, jalustan etuosan aukko voidaan peittää suojalevyllä.
UTUn keskukset ovat kotimaista laadukasta käsityötä Satakunnasta, UTUn tuotannosta. Tunnustuksena suomalaisesta työstä ja tuotteesta kannamme ylpeinä keskustuotteissamme Avainlippu-merkkiä.
UTUn keskukset löydät helposti Soneparilta!
[su_table responsive="yes"]
Sähkönumero
Tyyppi
Tuotekoodi
3426357
COLLIE 38P63+PR X 2T 50A
collie38P63+PR X 2T 50A IP34 FE
3426367
COLLIE 38P100+PR X 2T 80A
collie38P100+PR X 2T 80A IP34 FE
3426389
JALUSTA 550 X
Jalusta550 X FE
3426386
JALUSTA-SUOJALEVY550X
Jalusta-suojalevy550 X FE
[/su_table]