Pipelifen ROCKY-kaapelinsuoja
Vaativiin asennuskohteisiin Pipelifen ROCKY-kaapelinsuoja
OSRAM HQL LED PRO -lamput sopivat erinomaisesti valaisimiin, joissa on ollut ennen käytössä EU:n Eco design direktiiviin (ErP) kieltämät elohopeahöyrylamput. Niiden valonjako on laaja ja ne kestävät hyvin vaativampiakin olosuhteita vankan rakenteensa ansiosta (IP65). Lamput soveltuvat kuristinkäyttöön ja suoraan verkkojännitteeseen.
Nyt uuden sukupolven OSRAM HQL LED PRO -lamppuja on saatavana korvaamaan jopa 250W:sta elohopeahöyrylamppua.
Saatavana on kolmea eri tehoa E27-kannalla ja kahta E40-kannalla. Lisäksi uutuutena lämpimät värilämpötilat kaikissa E27-malleissa. OSRAM HQL LED PRO -lampuilla on viiden vuoden takuu.
Snro | Tuotenimi | Teho | Vastaava HQL 1) | Valovirta | Värilämpötila | Pituus | Halkaisija | Paino g |
4731063 | HQL LED PRO 23W/827 E27 2700lm | 23 W | 50 W | 2700 lm | 2700 K | 145 | 75 | 410 |
4731062 | HQL LED PRO 23W/840 E27 3000lm | 23 W | 50 W | 3000 lm | 4000 K | 145 | 75 | 410 |
4731065 | HQL LED PRO 30W/827 E27 3600lm | 30 W | 80 W | 3600 lm | 2700 K | 170 | 75 | 480 |
4731064 | HQL LED PRO 30W/840 E27 4000lm | 30 W | 80 W | 4000 lm | 4000 K | 170 | 75 | 480 |
4731067 | HQL LED PRO 46W/827 E27 5400lm | 46 W | 125 W | 5400 lm | 2700 K | 195 | 80 | 670 |
4731066 | HQL LED PRO 46W/840 E27 6000lm | 46 W | 125 W | 6000 lm | 4000 K | 195 | 80 | 670 |
1) HQL LED -lamppua vastaavan elohopeahöyrylampun teho
Snro | Tuotenimi | Teho | Vastaava HQL 1) | Valovirta | Värilämpötila | Pituus | Halkaisija | Paino g |
4731069 | HQL LED PRO 46W/827 E40 5400lm | 46 W | 125 W | 5400 lm | 2700 K | 204 | 80 | 690 |
4731068 | HQL LED PRO 46W/840 E40 6000lm | 46 W | 125 W | 6000 lm | 4000 K | 2004 | 80 | 690 |
4731071 | HQL LED PRO 95W/827 E40 11700 | 95 W | 250 W | 11700 lm | 2700 K | 270 | 110 | 1400 |
4731070 | HQL LED PRO 95W/840 E40 13000 | 95 W | 250 W | 13000 lm | 4000 K | 270 | 110 | 1400 |
1) HQL LED -lamppua vastaavan elohopeahöyrylampun teho
IVEP kehittää tuotteita asiakastoiveiden mukaan ja tuotekehityksen tulokset ovat nähtävissä uuden sukupolven JEMO-O moottoriohjaimessa. Tuotevalikoima on supistunut yhteen ohjaimeen, jota voidaan muokata asiakastarpeiden mukaan
IVEP tarjoaa korkealaatuisia ja pitkäikäisiä ratkaisuja verkonrakennukseen. Yrityksen tuotevalikoima kattaa yli 3000 tuotenimikettä. Kaikki tuotteet räätälöidään Suomen vaativiin olosuhteisiin asiakkaan tarpeet huomioiden.