Vaativiin asennuskohteisiin Pipelifen ROCKY-kaapelinsuoja
Pipelifen ROCKY -kaapelinsuojaputki on tarkoitettu tuulivoimarakentamiseen, siltarakentamiseen sekä muihin vaativiin kohteisiin, joissa maakaapelointi tehdään karuihin olosuhteisiin tai tuodaan osittain maan pinnalle. Kangasalalla toteutettiin sähköliittymäasennuskohde Pipelifen ROCKY-putkella.
Kangasalan asennuskohteeseen ROCKY valittiin kestävyyden ja helpon asennettavuuden vuoksi.
– Putki asennettiin keskelle saareen menevän tien pohjaa. Maa oli routainen ja kivinen, mutta putki oli helppo asentaa, etenkin kun sitä ei tarvinnut kaivaa syvälle. Jäykkähän se putki on, mutta niin pitää ollakin tällaisessa kohteessa, kuvailee kohteen asentaja Jouko Hietaniemi, Pro Tekniikka Oy:sta.
ROCKY toimitettiin asennuspaikalle kiepillä.
– En ollut aiemmin purkanut tällaista kieppiä, mutta kiepinpurkuohjeilla homma onnistui. Putki kannattaa purkaa kiepiltä yhtä tai vaikka kahtakin päivää ennen asennusta, jotta se ehtii suoristua ja asennus onnistuu, Hietaniemi kertoo. Kokemus ROCKY-kaapelinsuojasta oli hyvä.
– Tuote oli kevyt käsitellä ja betonointiin verrattuna nopeampi asentaa. Betonoinnissahan joutuu joka tapauksessa putkittamaan, joten tässä jäi nyt yksi työvaihe pois eikä tarvinnut odotella betoniautoa ja maksaa rahteja niistä, Hietaniemi summaa.
Pipelife ROCKY SRE -kaapelinsuojalla voidaan korvata betoniset kaapelikanaalit, joten se säästää merkittävästi asennuskustannuksissa.
– ROCKY on kehitetty kaapelinsuojajärjestelmäksi mm. tuulivoimarakentajien tarpeisiin korvaamaan betonoitavat kanaalit. Suunnittelussa otettiin huomioon pinta-asennukset kallioilla ja kivikkoisessa maastossa. Tuotekokonaisuudesta löytyvät myös metalliset kiinnikkeet ja liitosyhteet, kertoo myyntipäällikkö Tarja Jokinen Pipelifelta.
Kangasalan asennuskohteen toteutti Elenia Oy ja Pohjolan Werkonrakennus Oy.
Lisätietoja tuotteesta www.pipelife.fi/sahkotuotteet
Ominaisuudet:
- ROCKY-kaapelinsuoja on tarkoitettu suojaamaan kaapelointeja mekaanista rasitusta, ilmaston vaikutusta ja maan painetta vastaan.
- Saatavilla dimensioihin Ø75, Ø110, Ø125, Ø140 ja Ø160
- Pipelife ROCKY SRS (16kN/m2) on PE-muovista valmistettu perinteiseen asentamiseen kuten suuntaporaukseen sekä vesistöjen alituksiin tarkoitettu kaapelinsuojaputki.
- Pipelife ROCKY SRE (64kN/m2) on PE- muovinen maakaapeleiden pinta-asennukseen tarkoitettu suojaputki.
- Tuotteet toimitetaan 6m salkoina, 100m kiepillä, 200m ja 300m XL-kiepillä sekä max. 430m (Ø140) ja max. 370m (Ø160) autokeloina.
- ROCKY-kaapelinsuoja on varustettu valkoisilla sähkökaapeli-huomiomerkinnöillä.
Snro |
Tuote |
52 615 46 |
75 x 4,5 ROCKY SRS |
52 615 47 |
75 x 6,8 ROCKY SRE |
52 615 39 |
75 x 4,5 ROCKY SRS |
52 615 45 |
75 x 6,8 ROCKY SRE |
52 615 31 |
110 x 6,6 ROCKY SRS |
52 615 33 |
110 x 10,0 ROCKY SRE |
52 615 34 |
110 x 6,6 ROCKY SRS |
52 615 27 |
110 x 10,0ROCKY SRE |
52 615 35 |
125 x 7,4 ROCKY SRS |
52 615 28 |
125 x 11,4 ROCKY SRE |
52 615 48 |
140 x 8,3ROCKY SRS |
52 615 49 |
140 x 12,7 ROCKY SRE |
52 615 51 |
140 x 8,3 ROCKY SRS |
52 615 52 |
140 x 12,7 ROCKY SRE |
52 614 30 |
160 x 9,5 ROCKY SRS |
52 614 31 |
160 x 14,6 ROCKY SRE |