Konstsmide Carpi seinävalaisin
Tämä valaisin on laajan Carpi sarjan keskikokoinen malli.
Valaisimet toimitetaan 24°-heijastimella, 15°- ja 38°- heijastimet on tilattava erikseen. Valaisimen värintoisto on huippuluokkaa CRI > 90, erityisesti punaisen sävyt toistuvat erittäin hyvin. Valon laatu on erinomainen SDCM < 3 ja kiusahäikäisy vähäinen UGR<16.
Alumiinirunkoisilla Tracklight Spot-kiskovalaisimilla on German Design Award -palkittu LEDVANCE SCALE design muotoilu ja niitä on saatavana kolmella eri runkovärillä: mattavalkoinen, mattamusta ja betonin harmaa. Kääntyvien ja pyörivien nivelten ansiosta valaisin on helppo suunnata aina haluttuun suuntaan (0–350 kääntö, 0–90 kallistus).
Tracklight Spot sopii yleisimpiin 3-piirisiin kosketinkiskoihin, kuten Global Track ja Unipro. Tällä valaisimella on helppo päivittää myymälävalaistus nykyaikaan vaihtamalla vanhat monimetallilamppuvalaisimet led-tekniikkaan. Tracklight Spot valaisimia on saatavana kolmea eri tehoa: 20W (1900lm @ 4000K), 35W (2800lm @ 4000K) ja 55W (4200lm @ 4000K).
Värilämpötilavaihtoehtoina on saatavana 3000K ja 4000K. Suositeltuja käyttökohteita ovat esimerkiksi myymälät, kahvilat, näyteikkunat, showroom ja galleriat. Valaisimille myönnetään viiden vuoden takuu.
Tracklight Spot
Snro | Tuotenimi | Väri | Valovirta lm | Avauskulma ° |
42 318 24 | TRACK SP D75 25W/3000K 90RA WT | Valk. | 1750 | 24 |
42 319 50 | TRACK SP D75 25W/4000K 90RA WT | Valk. | 1900 | 24 |
42 319 49 | TRACK SP D85 35W/3000K 90RA WT | Valk. | 2660 | 24 |
42 319 48 | TRACK SP D85 35W/4000K 90RA WT | Valk. | 2800 | 24 |
42 319 47 | TRACK SP D95 55W/3000K 90RA WT | Valk. | 4000 | 24 |
42 319 46 | TRACK SP D95 55W/4000K 90RA WT | Valk. | 4200 | 24 |
42 318 23 | TRACK SP D75 25W/3000K 90RA BK | Musta | 1750 | 24 |
42 319 45 | TRACK SP D75 25W/4000K 90RA BK | Musta | 1900 | 24 |
42 319 31 | TRACK SP D85 35W/3000K 90RA BK | Musta | 2660 | 24 |
42 319 32 | TRACK SP D85 35W/4000K 90RA BK | Musta | 2800 | 24 |
42 319 41 | TRACK SP D95 55W/3000K 90RA BK | Musta | 4000 | 24 |
42 319 42 | TRACK SP D95 55W/4000K 90RA BK | Musta | 4200 | 24 |
42 319 43 | TRACK SP D75 25W/3000K 90RA GY | Harmaa | 1750 | 24 |
42 319 44 | TRACK SP D75 25W/4000K 90RA GY | Harmaa | 1900 | 24 |
42 319 40 | TRACK SP D85 35W/3000K 90RA GY | Harmaa | 2660 | 24 |
42 319 39 | TRACK SP D85 35W/4000K 90RA GY | Harmaa | 2800 | 24 |
42 319 38 | TRACK SP D95 55W/3000K 90RA GY | Harmaa | 4000 | 24 |
42 318 22 | TRACK SP D95 55W/4000K 90RA GY | Harmaa | 4200 | 24 |
Heijastimet | ||||
42 319 34 | TRACK SP REFLECTOR D75 SP | 15 | ||
42 318 21 | TRACK SP REFLECTOR D75 FL | 38 | ||
42 319 23 | TRACK SP REFLECTOR D85 SP | 15 | ||
42 319 24 | TRACK SP REFLECTOR D85 FL | 38 | ||
42 319 25 | TRACK SP REFLECTOR D95 SP | 15 | ||
42 319 26 | TRACK SP REFLECTOR D95 FL | 38 |
Inspire on moderni ja sirorakenteinen ripustinvalaisin toimistoihin, joka tuottaa laadukkaan ja miellyttävän valon.
Taloudellisuutta, helppokäyttöisyyttä ja edistyksellistä optiikkaa