Kotimainen Valtavalo® G4 LED-valoputki kestää haastavissakin olosuhteissa
Pitkän elinkaaren ja alhaisten huoltokustannusten ansiosta Valtavalo LED-valoputkien elinkaarikustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat.
Tasaisesti valottuva opaalilevy ja mikroprismaoptiikka antavat viimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa. Diana Flat LED -valaisin on moderni ratkaisu, kun kohteeseen halutaan parempaa yleisvaloa ja optisia vaihtoehtoja.
Enston Diana Flat LED -valaisimiin on valittavissa opaalietulevy tai mikroprismaoptiikka. Ensto Tunable White -valaisimet soveltuvat lähes kaikkiin ohjausratkaisuihin, joilla voidaan säätää värilämpötilaa 2700–6500 K alueella.
Nimike | Optiikka | Valoteho |
Diana Flat LED 600×600 | opaalietulevy | 21W-40W, 2300 – 4600 lm |
Diana Flat LED 600×600 | mikroprismaoptiikka | 22W-40W, 2300 – 4500 lm |
Diana Flat LED 600×600 | opaalietulevy (O) tai mikroprismaoptiikka (M), värilämpötilan säätö (tunable white) 3000 K – 6000 K |
40W, 3500 lm |
Diana Flat LED 300×1200 | opaalietulevy | 26W, 2800 lm |
Diana Flat LED 300×1200 | mikroprismaoptiikka | 29W-34W, 2800 – 3200 lm |
Diana Flat LED 300×300 | opaalietulevy, jousikiinnikkeet | 14W, 1100 lm |
Diana moduulivalaisimet verkkokaupassa »
Pitkän elinkaaren ja alhaisten huoltokustannusten ansiosta Valtavalo LED-valoputkien elinkaarikustannukset ovat markkinoiden alhaisimmat.
Enston valaisinvalikoimaan on lanseerattu uusi Velox Deco -valaisinsarja täydentämään Velox-paneelien tuoteperhettä.
Sylvanian tuotevalikoimassa on valittavissa useita toimistovalaisimia ActiveAhead-valonohjausjärjestelmällä ja uusia malleja tulee jatkuvasti lisää.