Luotettavaa valaistusta, kaikille teille

Sama tuttu valaisin – nyt entistäkin tehokkaampana

Siteco Streetlight 20 on liikenneviraston hyväksymä käytännöllinen ja pitkäikäinen tievalaisin. Linssitekniikalla varustettu valaisin on saatavilla kuudella eri optiikalla (st0.5a-st1.5a) erilevyisille teille sekä uudistuneilla suojatieoptiikoilla (PC-L ja PC-R). Siteco Streetlight 20 –valaisinperheestä löytyykin täydellinen valaisinvalinta kaikille teille – aina tonttikaduista kevyen liikenteen väyliin ja moottoriteihin.

 Siteco Streetlight 20 -valaisimen korkealaatuiset UV-kestävät PMMA-linssit saavat aikaan tasaisen ja yhtenäisen valaistuksen - ilman valon vuotoa - ja näin myös erittäin hyvän näkyvyyden. Valopisteiden tasomaisen jakautumisen ansiosta valaistuksen häikäisevä vaikutus minimoituu.

Generation III – entistäkin parempaa valoa

Valaisimessa yhdistyy ajattoman tyylikäs muotokieli ja luotettava toiminnallisuus: yksinkertainen asennus, helppo huollettavuus ja vahva suorituskyky. Uudistetun GEN III –version valaisimet tarjoavat lisäksi täysin uuden optiikan st1.2a, parantuneen energiatehokkuuden (jopa 145 lm/W) sekä tehojen noston jokaisessa runkokoossa.

Monipuolista ja älykästä valaistuksenohjausta

Siteco SL20 LED -valaisin on saatavilla erilaisina versioina valaistavan kohteen ja tarpeen mukaan. Valaisimissa on vakiona CLO-toiminnallisuus sekä DALI-liitäntälaitteet. Lisäksi kaikki Streetlight 20 -valaisimet on varustettu ylikuumenemissuojalla.  Valaisimiin voidaan ohjelmoida AstroDIM-profiili tai niitä voidaan himmentää StedDIM-kaapeliohjauksella.  Streetlight 20 on saatavilla myös SmartCity-valmiina, TVILIGHT- tai NEMA-liittimillä varustettuna.

Tuoteominaisuudet

  • Neljä erikokoista valaisinta; micro, mini, midi ja maxi
  • Moderni ja huomaamaton muotoilu
  • 2016 If-Design Award –palkittu valaisin
  • Yksinkertainen ja kestävä modulaarinen rakenne takaa nopean asennuksen sekä kunnossapidon
  • Ledi-moduuli ESD-suojattu: vaihtaminen turvallista
  • Suositeltu asennuskorkeus 3-15 m
  • Nettoenergiatehokkuus jopa 145 lm/W
  • Värilämpötilat 3000 K, 4000 K ja 1750 K (Amber-sävy)
  • Erittäin pitkä elinikä: jopa 100 000 h (L98/B10)
  • Takuu 5 vuotta

Snro Nimike Saatavana SLO:lta
45 198 13  SL20mc ST1.0a 4240lm 740 Plus 37W *
45 198 14 SL20mc ST0.5a 1840lm 740 Plus 16W *
45 198 17 SL20mn ST1.0a 8270lm 740 Plus 66W *
45 198 31 SL20mn ST1.0a 3890lm 740 Plus 29W *
45 198 21 SL20md ST0.8a 12490lm 740 Plus, 99W *
45 198 23  SL20md ST0.8a 17520lm 740 Plus, 140W
45 669 11 Pylväskiinnike Ø60 *

Floodlight MAX – maksimaalinen valaistus suurille alueille ja urheilukentille

Jopa 160 000 luumenin valovirralla, uudet FLOODLIGHT MAX-valaisimet takaavat optimaalisen valaistuksen suurille alueille ja urheilukentille.

Muro – upotettava seinävalaisin

Muro on tyylikäs seinään upotettava valaisin mm. askelvaloksi tai epäsuoran valaistuksen toteuttamiseen.

Toteuta myymälävalaistuksen päivitys nopeasti WAGO Winstalla

Winsta®-pistoliitinjärjestelmällä tehtyjen myymälävalaisinprojektien asiakaskokemukset ovat olleet hyviä niin saneeraus- kuin uudiskohteissa.