Löytää myös jännitteettömän sähkökaapelin

CA6681 LOCAT-N on kaapelinpaikannuslaite ja metallinpaljastin, mikä löytää sekä jännitteisen että jännitteettömän sähkökaapelin vaivattomasti ja täsmällisesti. Laitekokonaisuus koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta digitaalisella LCD näytöllä. Laite ilmoittaa kaapeli- ja putkilöydöistä sekä äänimerkillä että pylväsdiagrammimuodossa.

Käyttöalueet; sulakkeen tunnistus, seinänsisäisten kaapeleiden seuraaminen ja haku, katkosten tunnistaminen, oikosulkujen paikannus, kaapelikatkosten paikannus sekä teräksisten ja kuparisten putkien paikannus.

Ominaisuudet

  • Mittaustaajuus: 125 kHz
  • Havaintosyvyys: Jopa 2,5 m
  • Jännitteen mittaus: 12...600 V AC / DC

Snro Selite
67 505 34 CA6681 Kaapelinpaikannuslaite

Mukana toimitetaan  lähetin sekä vastaanotin kovakantisessa laukussa, banaaniliitinsetti, hauenleukasetti, maadoituselektrodi, paristot, E 27-adapteri, E 14-adapteri, laturi sekä käyttöohjeet.

 

MIKÄ ON YRITYKSESI TYÖTURVAVÄLINEIDEN KUNTO?

Useat yritykset ovat ottaneet työturvallisuuden päätavoitteeksi

20 kV JT- kytkentäsarjat helpottavat työtäsi

Jännitetyön edut ovat verkonomistajille huomattavat.

Elobaun komponenttien varaosamyynti SLO:lla

SLO tekee yhteistyötä saksalaisen komponentti- ja sähkölaitevalmistajan Elobau GmbH:n kanssa