SLO toimitti GEF:fin aurinkosähköjärjestelmän Napapiirille
Rovaniemeläinen yritys Polarlehdet kyllästyi sähkön siirtomaksujen jatkuviin korotuksiin ja halusi tuottaa käyttämänsä sähkön itse. Urakoitsijaksi valikoitui Rovaniemeläinen Sähkötapio Oy, joka tekee sähköasennuksia koko Pohjois-Suomen alueella.
Sähkötapion toimitusjohtaja Hannu Tapio on erittäin kiinnostunut aurinkoenergiasta, ja hänellä onkin aurinkokennot niin kotona kuin toimistossa.
Tapio näkeekin, että oikein mitoitettu ja toteutettu aurinkosähkövoimala on kannattava investointi. – Voimala kannattaa mitoittaa oman sähköntarpeen mukaan. Se tarkoittaa sitä, että mahdollisimman suuri tuotetun sähkön osuus kulutetaan kiinteistössä, ja verkkoon päin menee mahdollisimman vähän sähköä.
Aurinkosähkövoimalan käyttöikä on kymmeniä vuosia. Mikäli takaisinmaksuaika ei ole ollut primäärinen valintaperuste, olemme asentaneet kattopinnan salliessa yleensä 10 kWp järjestelmän. Tällöin saadaan merkittävää tuottoa myös pilvisinä päivinä ja päästään hyödyntämään lähitulevaisuudessa markkinoille tulevia varausjärjestelmiä, Tapio kertoo.
Asennus onnistuu jyrkällekin pinnalle
Hannu Tapion kokemuksen mukaan aurinkopaneelit asennetaan yleisimmin katolle, koska se on helpoiten ja taloudellisimmin hyödynnettävää pinta-alaa. Myös paneelien maa-asennuksia ja seinäasennuksia käytetään kohteesta riippuen, mutta silloin on tärkeää varmistaa, että koko paneelistoon paistaa aurinko esteettömästi, ilman varjoja. – Polarlehtien asennus jyrkälle tiilikatolle oli vaikeahko, jolloin asennusaika 10 kWp:n järjestelmälle oli noin 70 tuntia. Hyötypuolelle kannattaa laittaa myös se, että paneelit suojaavat kattoa.
Paneelien asennuksessa kannattaa huomioida niin ilmansuunta kuin kaltevuuskin. – Suurin tuotanto saadaan, kun paneelit suunnataan etelään, mutta kaikki ilmansuunnat etelästä itään tai länteen ovat myös toimivia. Asennuskulma määräytyy maantieteellisen sijainnin mukaan, paras kallistuskulma Suomessa on 40 astetta. Ero käytettäessä 15-40 asteen kallistuksia on kuitenkin varsin pieni, eli paneelit tuottavat sähköä hyvin pienemmässäkin kulmassa, Tapio tietää.
Hannu Tapio näkee, ettei energian varastointi akkuihin tällä hetkellä kannata. – Verkkoon kytkettäville järjestelmille ei ole markkinoilla tällä hetkellä tarjolla teknisesti tai taloudellisesti järkevää sähköistä varaustekniikkaa, hän sanoo.
Aurinkopaneelit tekivät sähkön ostajasta sen myyjän
Rovaniemeläinen Polarlehdet Oy toimii mm. Matka24 -matkailumedian julkaisijana. Yrityksen toimitusjohtaja Jorma Aula näkee, että aurinkosähköjärjestelmässä on useita hyviä puolia: se tuottaa uusiutuvaa energiaa omavaraisesti, ja rahan säästämisen lisäksi se säästää myös ympäristöä, sillä järjestelmän tuottamasta puhtaasta sähköstä ei synny CO2-päästöjä.
Aurinkosähköllä myönteinen imagovaikutus
– Olemme asuneet ekotalossa vuodesta 1980, jolloin rakensimme Rovaniemen ensimmäisen maalämpötalon. Myös nykyisessä talossa on vuodesta 1990 ollut maalämpö ja lämmön talteenottojärjestelmät. Tiloissamme on toiminut vuodesta 1980 lehtien toimitus ja nyttemmin luksusmatkailijoille tarkoitettu Katajaranta Apartment, jossa lomailee ihmisiä eri puolilta maailmaa.
Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on osa toiminnan imagoa, mutta ennen kaikkea pyrkimys säästää energiakustannuksissa ja sähköyhtiöiden sikamaisessa rahastuksessa eli siirtomaksuissa, Aula miettii.
Hyötyä jo muutamassa kuukaudessa
Polarlehtien aurinkosähköjärjestelmä on toiminut lokakuusta 2016 alkaen, joten käyttökokemuksia ei ole kertynyt vielä kovin paljoa. Aulan mukaan positiivinen yllätys oli se, että tuotanto Napapiirillä alkoi nyt jo helmikuussa. – Maaliskuussa aurinkoisena päivänä tulee taivaalta 40-50 kWh, kun yli 400 neliön huoneistojen päivittäinen sähkönkulutus on noin 90 kWh. Keväisenä pakkaspäivänä järjestelmä tuottaa siis karkeasti puolet kiinteistön tarvitsemasta sähköstä. Osaltaan tulosta huonontaa se, että osa paneeleista on ollut vielä lumen alla ja lisäksi kaksi puuta varjostaa kattoa, Aula tuumii.
Käyttökohteita ympäri vuoden
Tähän saakka aurinkosähköstä on puhuttu lähempänä päiväntasaajaa olevissa kohteissa. Aulan kokemuksen mukaan aurinkosähköjärjestelmä on kannattava investointi myös Napapiirin korkeudella. – Se on järkevä asia, jos myös kesällä on sähkönkäyttökohteita, kuten jäähdytystarvetta tai sähköauton lataamista. Pörssisähkön alhaisen hinnan vuoksi ylijäämäsähkön myynti kantaverkkoon ei ole kovin kannattavaa.
-Parhaita kelejä aurinkosähkön tuottamiseen ovat kirkkaat talvipäivät, koska paneelin hyötysuhde on kylmässä parempi ja keväällä auringon tehoa lisännee myös kirkas valkoinen lumivaippa, Aula on huomannut.
Katso Polarlehtien sähköntuotantoa netissä
Jorma Aulan laskelmien mukaan hänen kiinteistönsä kokonaisvuosikulutus on noin 36 000 kWh, josta auringosta tulisi keskimäärin 8 000-10 000 kWh. Ylijäämäsähkön he myyvät sähköä toimittavalle yhtiölle.
Napapiirillä sijaitsevan Polarlehtien kiinteistön sähköntuotantoa voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.matka24.com.
Aurinkosähkön tuotanto kasvaa tasaisesti
Aurinkosähköjärjestelmien myyminen sekä asentaminen on uusi ja nopeasti kasvava liiketoiminta-alue sähköurakoitsijoille. Uusia aurinkovoimaloita on syntymässä nyt runsaasti eripuolille Suomea. Koko toimiala onkin vahvassa nosteessa ja aurinkosähkö kulkee uusiutuvien energianmuotojen kirkkaimmassa kärjessä. Pohjoisesta sijainnista huolimatta Suomi soveltuu aurinkosähkön tuotantoon hyvin, kiitos pitkien kesäpäivien. Suomessa auringon säteily on yhtä voimakasta kuin Saksassa, jossa jo yli 5 % sähkötuotannosta katetaan aurinkosähköllä.
Laatuun kannattaa panostaa
Aurinkosähköjärjestelmä kestää ja tuottaa sähköä vuosikymmeniä. Laadukas, varmatoiminen ja pitkäikäinen aurinkopaneeli-investointi ei vaadi huoltoa eikä siinä ole kuluvia osia. SLO:n valikoimassa olevan Green Energy Finlandin aurinkovoimala kestää aikaa ja ilmaston rasituksia, koska se käyttää parhaiden yhteistyökumppaneiden komponentteja, kuten mm. ABB:n inverttereitä.
Vinkit: Hannu Tapio, Sähkötapio Oy
Jorma Aula
Toimitusjohtaja, päätoimittaja, Polarlehdet Oy
Rovaniemi
Matkailumedian kustantaja ja
luksusmatkailijoiden majoittaja
Toimittajana ja kustantajana eri medioissa
1970-luvulta, yritys perustettu 1989
EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta.
Paneelien reunoihin asennettavat, kaapelikiinnikkeet ja kiinnitysankkurit johdinsiteellä mahdollistavat kaapelien luotettavan kiinnittämisen:
Ilman kiinnitysreikien porausta (paitsi T50RFT-sarja joka asennetaan kiinnitysreikään)
Sarjan reunakiinnitysankkurit asennetaan helposti painamalla paneelin reunaan käsin
Reunakiinnitysankkuri pysyy luotettavasti kiinnityspisteessä karkaistusta jousiteräksestä valmistetun kiinnitysjousirakenteen ansiosta. EdgeClip -sarjan reunakiinnitysankkurit ovat suunniteltu käytettäväksi useiden eri materiaalien paneelien reunoissa.
Yleinen paneelin reunan paksuus aurinkopaneeliasennuksissa on 1,0 mm – 3,0 mm.
T50ROSEC- ja T50RFT-sarjat toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin.
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Snro
Tuotetunnus
Johdinsiteen mitat mm
Nipun maks. halk. mm
Paneelin paksuus mm
Kpl/
pakkaus
Sidonnan
suunta
1370817
1370811
T50ROSEC4A
T50ROSEC4A
4,6 x 200
4,6 x 200
45
45
1,0–3,0
1,0–3,0
100
500
Ankkurin päältä
Ankkurin päältä
1370818
1370813
T50ROSEC5A
T50ROSEC5A
4,6 x 200
4,6 x 200
45
45
1,0–3,0
1,0–3,0
100
500
Ankkurin sivulta
Ankkurin sivulta
1370819
1370812
T50ROSEC4B T50ROSEC4B
4,6 x 200
4,6 x 200
45
45
1,0–3,0
1,0–3,0
100
500
Ankkurin päältä
Ankkurin päältä
1370823
1370814
T50ROSEC5B
T50ROSEC5B
4,6 x 200
4,6 x 200
45
45
1,0–3,0
1,0–3,0
100
500
Ankkurin sivulta
Ankkurin sivulta
1370815
T50RFT7
4,6 x 200
45
0,8–7,0
500
Ankkurin päältä
1370816
T50RFT8
4,6 x 200
45
0,8–6,0
500
Ankkurin päältä
[/su_table]
MSC2- kaapelikiinnike on erinomainen vaihtoehto aurinkopaneeliasennuksissa kaapelien hallintaan, kun muovinen tuote ei ole sopivin materiaali. Kaapelikiinnike on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (SS304).
Uutuustuote EC1-3SPDHC6-7- kaapelikiinnike soveltuu kahden halkaisijaltaan 5,8 mm – 6,8 mm kaapelin asennukseen. Materiaali on UV-säteilyn kestävä polyamidi 6.6.
[su_table responsive="yes" fixed="yes"]
Snro
Tuotetunnus
Kaapelin maks. halk. mm
Paneelin paksuus mm
Kpl/
pakkaus
Kaapelin
suunta
1370870
MSC2
2 x5,0–7,6
1,0–3,0
100
Reunan suuntaisesti
1370871
EC1-3SPDHC6-7
2 x
5,8–6,8
1,0–3,0
100
Reunan suuntaisesti
[/su_table]
Tilaa ilmainen mallipakkaus aurinkopaneelien kaapelikiinnitykseen soveltuvista tuotteista asiakaspalvelustamme: myynti@hellermanntyton.fi