Energiankulutus helposti hallintaan markkinoiden nykyaikaisimmilla ja energiatehokkaimmilla sähkölämmittimillä.

Erittäin tarkka lämpötilan säätö

Uusissa NOBÖ NCU- termostaateissa säätötarkkuus on parempi kuin ± 0,1°C, kun normaaleissa vanhemmissa elektronisissa se on parhaimmillaan n. ± 0,5°C. Vastaavasti vanhojen mekaanisten termostaattien säätötarkkuus voi vaihdella jopa ± 3 – 7°C välillä. Uudessa tekniikassa huomioidaan myös tehokkaasti äkilliset, suuret lämpötilamuutokset ulkolämpötilassa, joka parantaa entisestään tasaisen sisälämpötilan ylläpitoa. Alhainen valmiustilan virrankulutus NOBÖ-sähkölämmittimissä valmiustilan virrankulutus on yksi markkinoiden alhaisimmista, alle 0,5W. Vastaavasti vanhemmissa sähkölämmittimissä kulutus on jopa 10 – 20W.

NOBÖ-sähkölämmittimillä voi myös vaikuttaa sisustamiseen

Jo nyt on saatavilla tyylikkäät NOBÖ Top Glass -lasipintaiset sähkölämmittimet (värit valkoinen ja harmaa). Ne tuovat tyylikkyyttä ja arvokkuutta huoneisiin, missä lämmittimet ovat näkyvästi esillä.

Keskitetty lämpötilan ohjaus, myös etäohjauksena

Kaikki NOBÖ- sähkölämmittimet voidaan yhdistää langattomaan, WIFI-pohjaiseen NOBÖ ENERGY CONTROL -ohjausjärjestelmään. Ilmainen sovellus ladataan älypuhelimeen, tablettiin Google Play:stä tai AppStore:sta. Nobö HUB liitetään johdolla reitittimeen ja kohdistetaan lämmittimiin tai releisiin ja järjestelmä on käyttövalmis.

Värilliset MMJ-kaapelit saneeraus- ja uudisrakennuskohteisiin

Värilliset MMJ-kaapelit soveltuvat pääasiassa kiinteään pinta-asennukseen sellaisissa kohteissa, joissa kaapelin värin ei haluta erottuvan pintamateriaalista. Värejä löytyy musta, ruskea, punamulta ja keloharmaa. Tuotteisiin löytyy markkinoilta myös saman sävyiset kalusteet ja kiinnittimet. Värilliset asennukset sopivat mm. tummiin rakennuspintoihin, punamulta- ja tiiliseiniin sekä erisävyisiin hirsipintoihin. Porvoossa valmistetut MMJ-kaapelimme ovat FI-testattuja ja CPR Eca-hyväksyttyjä. Tuotteemme täyttävät niitä koskevat sähköturvallisuusstandardit ja pienjännitedirektiivin, ja soveltuvat hyvin Suomen vaativiin olosuhteisiin.  

Uudet ELKO RS16 mustat uppo- ja pintakalusteet Soneparin valikoimassa!

Väritrendit muuttuvat jatkuvasti ja nyt kovassa suosiossa ovat tummat värit. Sonepar valikoimasta löytyy markkinoiden uusin tumma sarja, ELKO RS16 mustat kalusteet.

Liesivahdilla estät kotien yleisimmät tulipalot

Älykäs Innohome Liesivahti SGK-5010 on helpoin ja kustannustehokkain tapa estää tulipalot kodin keittiössä.