HF Autohuolto on raskaan kalustoon huoltoon ja varusteluun erikoistunut yritys Riihimäellä.
Vuoden 2018 aikana valmistuvat täysin saneeratut uudet tilat ajoneuvoyhdistelmien huoltoon ja korjaukseen. Uusista tiloista löytyy 8 kpl 48 metrin läpiajopaikkoja, mikä mahdollistaa uusien pitkien ajoneuvoyhdistelmien huoltamisen.
”Uudet tilat on saneerattu yrityksen laatupolitiikan mukaisesti, jossa laatu- ja turvallisuusnäkökohdat sekä ympäristöarvot ovat ohjaavia tekijöitä. Uusien tilojen valaistuksessa tärkeitä ovat laadukas valaistus sekä energiatehokkuus” toimitusjohtaja Harri Frankberg toteaa.
”Huoltohalliin on asennettu hieman yli 100 kpl Beam Highbay LED-laajasäteilijää. Exaktorin valaisimiin päädyttiin yhteistyössä Niko Auvisen kanssa SLO Riihimäeltä. Valaisinvalintaan vaikutti Exaktorin hinta-laatusuhde sekä aikaisemmat hyvät kokemukset Exaktor-valaisimista.” Kari Räikkönen, KJR-Asennus.
Huoltohallin lisäksi tiloihin on saneerattu varasto- ja toimistotiloja, jotka on toteutettu Exaktorin valaisimilla.
Beam HighBay, valotehokas LED-laajasäteilijä.
Valaisin soveltuu erinomaisesti teollisuus- ja varastotiloihin. Eri optiikkavaihtoehdot mahdollistavat käytön 5 m asennuskorkeudesta ylöspäin aina 15 m asti. Valaisin on aina DALI-ohjattava.
Anaconda, siro, tiivis ja kestävä yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin. (IP66/IK10) Anaconda on erittäin helppoasenteinen valaisin vaativiin tiloihin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat varastot, IV-konehuoneet, kosteat teollisuustilat ja pysäköintihallit.
Tuote
Snro
Teho W
Valontuotto lm
Halk. Ø mm
Pituus mm
Paino kg
Beam HighBay 150W 20klm 50 DA
4309208
150
20000
375
6,2
Beam HighBay 150W 20klm 90 DA
4309209
150
20000
375
6,2
Beam HighBay 150W 20klm 120 DA
4309210
150
20000
375
6,2
Beam HighBay 150W 18klm O DA
4309211
150
18000
375
6,2
Naiad L60 2100lm 840 O
4306656
17
2100
602
1,6
Naiad L60 2100lm 840 O DALI
4306657
17
2100
602
1,6
Naiad L60 3400lm 840 O
4306619
27
3400
602
1,6
Naiad L60 3400lm 840 O DALI
4306698
27
3400
602
1,6
Naiad L120 4300lm 840 O
4306660
35
4300
1202
2,8
Naiad L120 4300lm 840 O DALI
4306661
35
4300
1202
2,8
Naiad L120 4300lm 840 O ÖK
4306669
35
4300
1202
2,8
Naiad L120 4300lm840 O ÖK DALI
4306670
35
4300
1202
2,8
Naiad L120 6900lm 840 O
4306677
53
6900
1202
2,8
Naiad L120 6900lm 840 O DALI
4306678
53
6900
1202
2,8
Naiad L150 5500lm 840 O
4306664
45
5500
1502
3,5
Naiad L150 5500lm 840 O DALI
4306666
45
5500
1502
3,5
Naiad L150 5500lm 840 O ÖK
4306673
45
5500
1502
3,5
Naiad L150 5500lm840 O ÖK DALI
4306674
45
5500
1502
3,5
Naiad L150 8300lm 840 O
4306685
63
8300
1502
3,5
Naiad L150 8300lm 840 O DALI
4306686
63
8300
1502
3,5
Anaconda L70 2300lm 840 IP66
4309232
20
2300
700
0,6
Anaconda L130 4640lm 840 IP66
4309206
40
4640
1300
1,0
Anaconda L160 6000lm 840 IP66
4309207
50
6000
1600
1,3
tummennetut SLO:n varastotuotteita
Kiinnostuitko?
Lisätietoja kohteesta: Daniel Jenkins, Proton Lighting 010-3872270 / Niko Auvinen, SLO Riihimäki 010-2832857
LEDVANCEn PERFORMANCE (PFM) tason Floodlight (FL) LED-valonheittimet soveltuvat erinomaisesti julkisivujen, urheilupaikkojen ja muiden ulkoalueiden valaisemiseen.