Winled asennushelppo: Suunnattavat Spectri -alasvalot
Ammattilaisille suunnatuissa Winledin alasvaloissa kaikki valmiiksi kytkettynä tuotepaketissa!
Asennushelppo-logolla varustetut alasvalojen Helpompi ja nopeampi asennus säästää aikaa ja rahaa.
Mitä nopeampaa ja helpompaa suunnittelu sekä asentaminen on, sitä enemmän säästyy rahaa ja aikaa - tietenkään ilman, että laadusta tarvitsee tinkiä. Asennushelppo-logolla varustetut valaisimemme ovat suunniteltu suomalaisille sähköalanammattilaisille.


Asennushelppo Spectri - Kaikki valmiiksi kytkettynä paketissa
Asennushelppo Spectrin kaikki paketissa olevat komponentit ovat valmiiksi kytkettyinä ja asentamiseen ei tarvita kuorinnan jälkeen ainuttakaan työkalua.
7W Spectrit luovat kulmikkaan muotonsa sekä kapean, suunnattavan valokeilansa ansiosta moderneja valaistusratkaisuja esimerkiksi kotiin ja toimistoihin. Valaisin on suunnattavissa 30 asteen kulmassa.
Tyylikkäillä Spectri-valaisimilla on vain 56 millimetrin upotussyvyys ja asennusreikä on 75mm.
- Liitäntälaite, valaisin ja kytkentäboksi samassa tuotepakkauksessa valmiiksi yhdistettynä.
- Sujuva ja kustannustehokas asennus - kuorinnan jälkeen asennukseen ei tarvita työkaluja.
- Kytkentäboksi mahdollistaa helpon ketjutuksen. Rasian sisällä olevassa liittimissä on jopa 10 kytkentäpistettä, joten se soveltuu esimerkiksi kolmivaihe- tai DALI-läpiketjutukseen.
- Kytkentäboksin vedonpoisto toteutetaan työkaluttomasti nippusiteiden avulla. Nippusiteet tulevat kytkentäboksin mukana, joten et tarvitse omia.
- Kytkentäboksin patentoitu muotoilu mahdollistaa asennuksen 22mm koolaukseen. Soveltuu 75mm asennusreiälle.
Kyseiset alasvalot ovat suosittu valaistusratkaisu muun muassa kodeissa, mökeissä, toimitiloissa sekä käytävillä.
Spectri 7W -asennushelppoja alasvaloja on saatavilla 3000K tai 4000K värilämpötilalla sekä mustalla että valkoisella rungonvärillä. Valaisimia on myös tilattavissa eri himmennysvaihtoehdoilla.
Katso tuotteet SLO:n verkkokaupassa
Snro | Tuotenimi |
41 432 65 | Alasvalo - Spectri 7W IP44 940 DIM WH |
41 432 71 | Alasvalo - Spectri 7W IP44 930 DIM WH |
41 432 70 | Alasvalo - Spectri 7W IP44 940 DIM BL |
41 432 72 | Alasvalo - Spectri 7W IP44 930 DIM BL |
41 432 85 | Alasvalo - Spectri 7W IP44 940 DALI WH |
41 432 91 | Alasvalo - Spectri 7W IP44 930 DALI WH |
41 432 90 | Alasvalo - Spectri 7W IP44 940 DALI BL |
41 432 92 | Alasvalo - Spectri 7W IP44 930 DALI BL |
Lisätietoa Winledin Asennushelposta löydät täältä »
Teksti ja kuvat: Winled