TYKS Salon aluesairaalan yleisvalaistus
Salon aluesairaalan yleisten tilojen uudeksi valaisimeksi valittiin Exaktorin Moln BAS-paneelivalaisin.
Asennushelppo 7 W Librat ovat oiva valinta kodin, mökin, toimitilan ja käytävien valaistusratkaisuksi. Valaisimen suunnattavalla 30 asteen valokeilalla voidaan korostaa ja kohdentaa valoa haluttuun paikkaan.
Asennettavuuden kannalta Librat ovat asentajalle kätevä valinta, sillä tuotepaketissa kaikki komponentit ovat valmiiksi kytkettyinä ja asentamiseen ei tarvita kuorinnan jälkeen ainuttakaan työkalua.
Joko mustalla tai valkoisella kehyksellä olevat Libra 7 W -valaisimet ovat saatavilla 3000 K tai 4000 K värilämpötilalla. Valaisimia on myös tilattavissa eri himmennysvaihtoehdoilla.
Snro | Tuotenimi |
41 432 73 | Alasvalo – Libra 7W IP44 930 DIM WH |
41 432 61 | Alasvalo – Libra 7W IP44 940 DIM WH |
41 432 64 | Alasvalo – Libra 7W IP44 930 DIM BL |
41 432 63 | Alasvalo – Libra 7W IP44 940 DIM BL |
41 432 93 | Alasvalo – Libra 7W IP44 930 DALI WH |
41 432 81 | Alasvalo – Libra 7W IP44 940 DALI WH |
41 432 84 | Alasvalo – Libra 7W IP44 930 DALI BL |
41 432 83 | Alasvalo – Libra 7W IP44 940 DALI BL |
Salon aluesairaalan yleisten tilojen uudeksi valaisimeksi valittiin Exaktorin Moln BAS-paneelivalaisin.
Vantaan kaupunki saneerasi Tikkurilan keskustassa sijaitsevan, tyhjilleen jääneen 90-luvun kiinteistön moderniksi toimistotilaksi.