Wihan suosittu Lift up-makasiiniruuvimeisseliperhe kasvoi
Nyt kaksi uutta ja hoikempaa jäsentä
Uudet tulokkaat tottelevat nimeä PocketMax® ja tarjolla on kaksi eri mallia, eristetty 1000 V malli sekä perinteinen ¼” -versio. Pienemmän kokonsa ansiosta makasiinimeisselit mahtuvat helposti rinta- tai housuntaskuun ja korvaa samalla useamman erillisruuvimeisselin tarpeen. Kevyt ja kompakti Wiha -makasiiniruuvimeisseli onkin jokaisen asentajan perustyökalu.
PocketMax® 1000 V -makasiinimeisseli, sähkönumero 6451720 »
- Makasiinissa paikat neljälle Wihan 75 mm:n VDE -ohutkärjelle
- Mukana vakio-ohutkärjet: ura 3,5 mm – PH1 ja PH2 – SL/PZ2
- Yhteensopiva kaikkien Wihan punaisten / keltaisten ohutkärkien kanssa
- Hyväksytty 1000 volttiin asti
- Testattu kansainvälisen IEC-standardin mukaisesti sähköturvallisuuden, sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja muiden määriteltyjen ominaisuuksien osalta
- Makasiiniosa liukuu kiinni magneetin ansiosta lähes itsestään
- Kevyt, ergonominen ja käteen sekä taskuun sopiva tehopakkaus
PocketMax® ¼” makasiinimeisseli, sähkönumero 6451722 »
- Makasiinissa paikat kahdeksalle 25 mm:n standardiruuvauskärjelle
- Mukana vakiokärjet: ura 3,5 ja 6,5 – PH1 ja PH2 – PZ1 ja PZ2 – T15 ja T25
- Makasiiniosa liukuu kiinni magneetin ansiosta lähes itsestään
- Kevyt, ergonominen ja käteen sekä taskuun sopiva tehopakkaus
Teksti ja kuvat: Wiha
Jännitteenkoettimet Suomen talveen
Suomen vaihteleva ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.
Mandrex MXqs -järjestelmä on adapterisarja reikien suurentamiseen
Hollantilainen Mandrex on tunnettu innovatiivisesta, maailmanlaajuisesti tunnetusta ONE-CLICK- pikaistukastaan, joka tekee reikäsahan vaihtamisesta todella helppoa nimensä mukaisesti yhdellä klikkauksella. Mandrexin eri terätyypeillä saavutetaan siisti ja vaivaton leikkuu moniin materiaaleihin – puuhun, teräkseen, harkkoon ja moneen muuhun. Reikäsahajärjestelmä todella nopeuttaa työn tekoa ja terän vaihto tapahtuu vain nappia painamalla.