Wihalta yhdeksän VDE-kahvaa ja lähes 500 yhdistelmää
Kymmenkertaisesti testattua ja 1000 volttiin hyväksyttyä turvallisuutta
Wiha Liftup ja sen pikkusisko tai veli; Pocketmax
Wiha Liftup lukollinen kärkimakasiini on saanut haastajan PocketMax® -taskumeisselistä. PocketMax®:n makasiinissa on neljä 75 mm:n vde-ohutkärkeä, kun LiftUpissa on kuusi. PocketMaxin makasiiniosa liukuu kiinni magneetilla ja kärki pysyy kiinni o-renkaalla.
Muut punakeltaiset Ø 6 mm suosikkikahvat
Kapea Wihan taittolaukkuun pakattu lukollinen slimmikahva on edelleen yksi pidetyimmistä 6 mm:n kahvoista. Eikä markkinoiden lyhyin 1000 voltin tumppimeisseli tai viimeisenä markkinoille tullut pico-kahva pyörivällä päällä kalpene näiden rinnalla. Hieman isompi peruskahva o-renkaisella kärjenpitimellä täydentää näiden yhteensä kuuden peruskahvan valikoimaa.
1000 Voltin erikoiskahvat: Akkuavusteinen Speede ja momentit
Wiha speede® on 1000 volttiin hyväksytty, ruuvaamista avustava sähkömeisseli. Se on kehitetty hallittuun tuntumaruuvaukseen tavallisen meisselin sijaan ja silloin, kun akkukone olisi liian nopea ja/tai voimakas. Speedellä ruuvaat ensin tyhjät pois ja kiristät sitten loput käsituntumalla, mutta halutessasi räikkäavusteisesti. Moottori pysähtyy 0,4 tai 1,0 Nm:n kiristysarvoon (min/max-kytkin) ja loput kiristät käsin. Kun jatkat rengaskytkimen painamista ja teet edestakaisen ranneliikkeen, kahva avustaa loppukiristyksessä.
Wihan momenttityökaluilla vältät materiaalivahingot ja sähköpalot. Materiaalivahinkojen välttämisestä on kyse, kun noudatetaan valmistajan suosittamia kiristysarvoja komponentteja kiinnitettäessä ja muutoinkin suositeltuja asennustapoja. Moni kokenut sähköasentaja ajattelee, että heillä on niin tarkka tunto kädessä, että he tietävät milloin oikea kiristysmomentti on saavutettu. Valitettavasti tämä ei useinkaan pidä paikkaansa. Komponentit ovat muuttuneet, ja alalle on tullut myös nuoria asentajia, joiden tuntuma ei ole niin varma. Ollaksesi aivan varma käytä jännitetyöhön hyväksyttyjä Wiha-momenttityökaluja!
Wihan momenttityökaluvalikoimasta löydät säädettävät suorakahvaiset tarkkuusmomenttimeisselit, T-kahvainen momentti ja esiasetetut momenttirajoittimet. Wihan tarkkuusmomenttimeisseleitä löytyy kolmelle eri kiristysarvoalueelle: 0,5–2,0 Nm; 0,8–5,0 Nm ja 2,0–7,0 Nm. Momenttirajoittimet (0,8 / 2,0 / 2,5 / 2,8 ja 4,0 Nm) muuntavat ennestään omistamasi Wihan Ø 6 mm:n kahvan momenttityökaluksi. Wihan T-kahvainen momenttiavain on säädettävissä 5–14 Nm:iin. Sovittimella voi T-kahvaisessa avaimessa voi käyttää slimmisarjan ¼”:n, markkinoiden ohuimpia hylsyjä.
Wihan punakeltaiset työkalut on hyväksytty 1000 Volttiin asti
Wihan punakeltaiset työkalut ja punaiset/keltaiset Ø 6 mm:n ohutkärjet on testattu kansainvälisen IEC-standardin mukaisesti sähköturvallisuuden, sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja muiden määriteltyjen ominaisuuksien osalta. VDE-hyväksyttyjen tuotteiden on läpäistävä tiukka kuusivaiheinen tarkastusprosessi, yksittäisten tuotteiden toimintatarkastukset, valmistussarjojen tarkastukset ja pistokokeet standardin mukaisesti.
Tools that work for you
Wiha on valmistanut ruuvaustyökaluja yli 80 vuotta. Tunnuslause merkitsee jatkuvaa vuorovaikutusta ammattiasiakkaiden kanssa ja kehitystyötä heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi. Wiha luo vuodesta toiseen uusia, toiminnallisia ratkaisuja käsityökalujen turvallisuuden, tehokkuuden ja ergonomian parantamiseksi.
snro | Tuotenimi | Tuoteselite |
64 317 33 | SlimVario Stubby VDE 4-os.SB | 4-os. slimVario-srj: 1 Stubby-kahva Ø6mm ja 3 ohutkärkeä (3,5/PH2/ SL/PZ2). |
64 322 74 | SlimVario PicoFinish VDE 4-os.SB | Tarkkuusmeisselisarja PicoFinish slimVario eristetty (1000 V) 4-os: PicoFinish-kahva ja 3 ohutkärkeä: ura 2,0 mm/PH0/PZ0 . |
64 517 20 | PocketMax-maksiinimeisseli VDE SB | PocketMax-makasiinimeisseli VDE, jossa 4 eristettyä (1000 V) ohutkärkeä: ura 3,5 mm /PH1/PH2/ SL/PZ2. |
64 359 35 | SlimVario kahva VDE 4-os.SB | SoftFinish slimVario -kahva Ø6mm ja slimBit-ohutkärkisarja eristetty (1000 V) 4-os: 1 kahva Ø6mm ja 3 ohutkärkeä 5,5 / SL/PZ1 / SL/PZ2. |
64 214 01 | SlimVario kahva lukolla VDE 160 mm | SoftFinish slimVario -kahva Ø6mm eristetty (1000 V) 160 mm |
64 323 65 | SpeedE2 VDE akkuruuvimeisseli 7-os. | Akkuavusteinen speedE2-meisseli: 7 osaa: speedE, 2 ohutkärkeä (SL/PZ2; ura 3,5 mm), 2 akkua, USB-laturi L Boxx Mini -laukussa. |
64 214 16 | LiftUp-meisseli PH & SL/PZ2 VDE | LiftUp-makasiiniruuvimeisseli eristetty (1000 V) ura 3/4/5,5, Phillips PH1/PH2, PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2, 6 slimBit-kärkeä. |
64 215 40 | Momenttiavainsarja VDE 19-os.SB | TorqueVarioS säädettävä momenttiavain 0,8-5 Nm tarkkuus ±6 %, asetustyökalu, kärkipidin sekä slimBit-ohutkärkisarja kangaspussissa eristetty (1000 V), 15 slimBit 75 mm ohutkärkeä ura 2,5 /3,5 /5,5 / 6,5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / SL/PZ1 / SL/PZ2 / T9 /T10 / T15 / T20 / T25 piikkipakkauksessa |
64 322 55 | T-momenttiavain VDE 5-14 Nm SB | T-kahvainen säädettävä momenttiavain tarkkuus ±6 % 5-14 Nm TorqueVario-S T eristetty (1000 V) sis. kahvan ja asetustyökalun piikkipakkauksessa |
64 517 04 | Hylsysovitin 1/4″ T-momenttiavain VDE | Hylsysovitin T-kahvaiselle momettiavaimelle eristetty (1000 V) 1/4″ hylsyille 20×88 mm max 20 Nm |
Teksti ja kuvat: Wiha