Koje- ja pistorasialla varustetut asennuslevyt Wibe tikas- ja levyhyllyihin sekä valaisinripustuskiskoihin.

Valmiiksi kalustetut asennuslevyt helpottavat ja nopeuttavat niin asennusta kuin tuotehankintojakin. Yhdellä sähkönumerolla saat sekä asennuslevyn, kojerasian ja/tai kaksiosaisen pistorasian. Wibe asennuslevyssä on valmiina myös reiät data-liittimille.

Asennuslevy 35S asennetaan tikashyllyn reunaan ja taivutetaan levyssä olevat kielekkeet, jolloin asennuslevy lukittuu paikoilleen. Voi asentaa tikashyllyn sisä- tai ulkopuolelle sekä ylös- tai alaspäin. Levyhyllyissä ja valaisinripustuskiskoissa Asennuslevy W24/40 asennetaan sisäpuolelle painamalla reunaa vasten.

Asennuslevyistä löytyvät ratkaisut niin C1-C2 kuin C3-C4 korroosioluokkiin.

 Sähkönumero TuotenumeroTuote 
 14 364 92734226 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + 2-os.pr. IP21 PG
 14 364 93734225 Tikashylly  Wibe Asennuslevy 35S + 2-os.pr. IP44 PG
 14 364 94CSU795866 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + 2-os.pr. IP44 HDG 
 14 364 95CSU795864 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + AP9 jakorasia IP65 PG
 14 364 96CSU795865 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + AP9 jakorasia IP65 HDG 
 14 364 97731961 TikashyllyWibe Asennuslevy 35S + jakorasia IP65UP PG 
 14 460 85CSU795870 LevyhyllyWibe Asennuslevy W24/40 + 2-os.pr. IP44 PG
 14 460 86CSU795871 LevyhyllyWibe Asennuslevy W24/40 + 2-os.pr. IP44 HDG
 14 460 87CSU795868 Levyhylly Wibe Asennuslevy W24/40 + AP9 jakorasia IP65 PG 
 14 460 88CSU795869 Levyhylly Wibe Asennuslevy W24/40 + AP9 jakorasia IP65 HDG
14 460 89 734227 Levyhylly Wibe Asennuslevy W24/40 + 2-os.pr. IP21 PG 

 

*) Asennuslevyjä (ilman kalusteita) saatavana myös valkoisena ja mustana (RAL9005)

Lisää tuotteita löydät: www.wibe-group.com

Teksti:
Wibe Group
Kuva:
Wibe Group

Uusi vedonpoistaja AP9/AP10-pintajakorasioihin

Nopea ja ruuviton asennus jopa kolmelle kaapelille Ainutlaatuisen ratkaisun ansiosta vedonpoistamiseen ei tarvita ruuveja tai työkaluja. Kaapeli kiinnitetään nippusiteellä, mikä tekee asennuksesta helppoa ja säästää asennusaikaa. Soveltuu käytettäväksi AP9- ja AP10-jakorasioiden kanssa. Vedonpoistajaa voidaan käyttää eripaksuisten kaapeleiden Ø6–17 mm sekä kalustekaapeleiden kanssa.   Käyttö Asennus yhdellä vedonpoistajalla. Kahta vedonpoistajaa voidaan käyttää vastakkaisilla reunoilla. Asennus keskelle vain AP9-rasian kanssa.   Asennus Asenna vedonpoistaja jakorasiaan ja työnnä kaapeli kalvotiivisteen läpi rasiaan. Asenna nippuside kaapelin ympärille ja pujota se vedonpoistajaan. Varmista, että nippuside on tukevasti oikeassa kohdassa ennen kiristystä. Asennus on valmis, kun nippuside on kiristetty. Varmista vedonpoisto vetämällä kaapelia hieman ulospäin. (Nippuside ei sisälly toimitukseen.)   [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Kuvaus Tyyppi Pakkauskoot 16 125 94 Vedonpoistaja kolmelle kaapelille, Ø6–17 mm AS9.10 10/100/1000 [/su_table]  

ABB-free@home – Langattomat patteritermostaatit

Paristolla toimivat patteritermostaatit soveltuvat erinomaisesti saneeraukseen korvaamaan mekaaniset termostaatit.

ABB:n pääteholkkien valikoima laajenee Ø20 ja 25 mm

Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa. Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.