Weidmüller teholähteet
Weidmüller tuotteita löytyy laajasti suoraan Soneparin varastosta.
PRObas
PRObas-sarjassa yhdistyy korkea suorituskyky, kompakti muotoilu ja hyvä hinta-laatusuhde. Kaikissa yksiköissä on kattavat turvallisuustoiminnot. PRObas-sarja on myös yhteensopiva elektronisten sulakkeiden, DC UPS- ja diodimoduuliemme kanssa, jonka takia ne soveltuvat myös virranhallintajärjestelmien asentamiseen.
- Laaja tuoteperhe
- Laajat kansainväliset hyväksynnät
- Korkea hyötysuhde
- Kompakti muotoilu joustavalla asennuksella (DIN.kisko tai seinä)
PROeco
PROeco-sarja tarjoaa kaikki virtalähteen perustoiminnot suurilla tehoilla ja joustavuudella. Koska niiden matala asennussyvyys on 100 mm, soveltuvat ne loistavasti pienimpiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tilaa, käyttäjäystävällisyyttä ja tehokkuutta.
- Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset kytkentäiset virtalähdemoduulit
- Ohut muotoilu
- Suuri lämpötila-alue -25 ° C – 70 ° C
- Kolmiväriset LED-osoittimet yksinkertaisen virheentunnistuksen varalle
- Kehittynyt visuaalinen varoitus 90% nimellisvirralla
- Kansainväliset hyväksynnät
PROmax
PROmax-tuoteperhe on erityisen tehokas. PROmax pystyy käsittelemään jatkuvasti ylikuormitusta tai ohimeneviä huippukuormia helposti. Kun käynnistyslämpötila on -40 °C, virtalähteet osoittautuvat erityisen kestäviksi.
- Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset kytkentäiset virtalähdemoduulit
- Erittäin ohut muotoilu
- Korkea tehokkuusaste
- Teholuokka 70 … 1 000 W
- Kansainväliset hyväksynnät
PROtop
PROtop-sarja mahdollistaa innovatiivisen ja laajan käyttöympäristön.
PROtop sarjalla on mahdollista alentaa energiakustannuksia, sillä se tukee redundanttista virransyöttöä DCL- tai ORing teknologian ansiosta. PROtop laitteisiin on myös mahdollista asentaa kommunikaatiomoduuli, jonka avulla sen saa yhdistettyä eri kenttäväyliin.
- Pitkä käyttöikä
- Korkea MTBF-arvo
- EX-sertifioitu
- Teholuokka 72 … 960 W
- Laajat kansainväliset hyväksynnät
- Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset kytkentäiset virtalähdemoduulit
Sähkönumero | Toimittajan tuotekoodi | Nimike |
27 147 07 | 2838500000 | PRO BAS 30W 24V 1.3A |
27 147 02 | 2838410000 | PRO BAS 60W 24V 2.5A |
27 147 03 | 2838430000 | PRO BAS 90W 24V 3.8A |
27 147 04 | 2838440000 | PRO BAS 120W 24V 5A |
27 147 05 | 2838460000 | PRO BAS 240W 24V 10A |
27 147 06 | 2838480000 | PRO BAS 480W 24V 20A |
27 144 54 | 1469570000 | PRO ECO 72W 12V 6A |
27 144 55 | 1469580000 | PRO ECO 120W 12V 10A |
28 092 00 | 1469470000 | PRO ECO 72W 24V 3A |
28 092 01 | 1469480000 | PRO ECO 120W 24V 5A |
28 092 02 | 1469490000 | PRO ECO 240W 24V 10A |
28 092 03 | 1469510000 | PRO ECO 480W 24V 20A |
28 092 04 | 1469520000 | PRO ECO 960W 24V 40A |
27 144 56 | 1469590000 | PRO ECO 240W 48V 5A |
27 144 57 | 1469610000 | PRO ECO 480W 48V 10A |
27 144 50 | 1469530000 | PRO ECO3 120W 24V 5A |
27 144 51 | 1469540000 | PRO ECO3 240W 24V 10A |
27 144 52 | 1469550000 | PRO ECO3 480W 24V 20A |
27 144 53 | 1469560000 | PRO ECO3 960W 24V 40A |
27 144 68 | 1478210000 | PRO MAX 70W 5V 14A |
27 144 69 | 1478220000 | PRO MAX 72W 12V 6A |
27 144 70 | 1478230000 | PRO MAX 120W 12V 10A |
27 144 58 | 1478100000 | PRO MAX 72W 24V 3A |
27 144 59 | 1478110000 | PRO MAX 120W 24V 5A |
27 144 60 | 1478120000 | PRO MAX 180W 24V 7,5A |
27 144 61 | 1478130000 | PRO MAX 240W 24V 10A |
27 144 62 | 1478140000 | PRO MAX 480W 24V 20A |
27 144 63 | 1478150000 | PRO MAX 960W 24V 40A |
27 144 71 | 1478240000 | PRO MAX 240W 48V 5A |
27 144 72 | 1478250000 | PRO MAX 480W 48V 10A |
27 144 73 | 1478270000 | PRO MAX 960W 48V 20A |
27 144 64 | 1478170000 | PRO MAX3 120W 24V 5A |
27 144 65 | 1478180000 | PRO MAX3 240W 24V 10A |
27 144 66 | 1478190000 | PRO MAX3 480W 24V 20A |
27 144 67 | 1478200000 | PRO MAX3 960W 24V 40A |
27 145 70 | 2466910000 | PRO TOP1 120W 12V 10A |
27 145 65 | 2466850000 | PRO TOP1 72W 24V 3A |
27 145 66 | 2466870000 | PRO TOP1 120W 24V 5A |
27 145 67 | 2466880000 | PRO TOP1 240W 24V 10A |
27 145 68 | 2466890000 | PRO TOP1 480W 24V 20A |
27 145 69 | 2466900000 | PRO TOP1 960W 24V 40A |
27 145 72 | 2467030000 | PRO TOP1 480W 48V 10A |
27 145 71 | 2466920000 | PRO TOP1 960W 48V 20A |
Teksti ja kuvat: Weidmüller
![](https://ideat.sonepar.fi/wp-content/uploads/2018/12/weidmuller.png)